窓掃除機サンワダイレクト4日以内出荷
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書質量(g)980(本体のみ)消費電力(W)80寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ)定格電圧AC100~240V(50/60Hz)対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-10~50取扱説明書あり(日本語)