関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトポータブルウォッシャー
水道のない場所でも水洗いできるポータブルウォッシャーです。 圧力は水道の約2倍です。 車のシガーソケットから電源をとるので、アウトドアに最適です。 ホースの長さは6mで遠くまで使えます。 付属のノズルの締め付け具合で水の拡散幅を変えることができます。 ストレートからワイドまで水の出方を調整できます。 シャワーノズルも付属しているので用途によってノズルを変更し、ポータブルシャワーとしてもお使いただけます。
質量(kg)5(本体) 電圧シガーソケット DC12V (12V専用)※24Vでは使用できません。 消費電力(W)60 タンク容量(L)15 定格電流(A)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×345 ホース長さ(m)6 吐出圧力(MPa)0.6 許容温度(℃)40以下 取扱説明書あり(日本語)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷