洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「トイレ 汚れ落とし」の検索結果

特価
本日9月2日(火)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷