洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「汚れ落としシート」の検索結果

高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ブラシ付きヘッド、T型ヘッド、ホルダー。ホースは取り外しできません。レバーを握ると自動で散水する自動ポンプ式。自動ポンプ式だからトリガーも押しっぱなしでOK。水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に吸い取ることができるリンサークリーナーです。電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでラクに水を吹きかけることが出来ます。業務用の技術を、手軽に家庭でご使用いただけるよう、コンパクトな設計にしました。ソファや車のシートなど、布製品の洗浄に最適です。隅や溝の汚れを吸い取りやすいT型ノズル。カーペットのスミや車のシート・ソファの隙間、子供の食べこぼしなど、汚れが溜まりやすい&汚れを落としづらい場所もスッキリお掃除できます!別売の洗浄液(EA115SA-76)を使用することで、油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。
材質ABS樹脂、PC(ポリカーボネート) 質量(kg)3.2 消費電力(W)310 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)回収タンク:0.4、清水:1.1 コード長さ(m)3 使用温度(℃)お湯:約40まで 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2(Φ30mm) サイズ(mm)290×180×270(H)
1台
19,900 税込21,890
翌日出荷