洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「洗浄用ノズル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
布用ノズルに取り付けて使用します。
タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。
5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。
用途EA115SA-1、-2用(スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用するパーツ)
エスコ品番EA115SA-12
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×100×20
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
スチームで浮かせた汚れをしっかりからめ取ります。2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
用途EA115SA-4用。
材質ポリエステル・綿
寸法(mm)250×105
入数(枚)2
1組(2枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
フローリングや浴室床の汚れを2種類の繊維がからめ取ります。2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
用途EA115SA-4用。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)250×115
入数(枚)2
1組(2枚)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:約3気圧
コード長さ(m)3
連続使用時間最大12分
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
EA340X-80、-100、XA-180/-300の交換用ラバーカップ
エスコ品番EA340XA-1
1箱(2個)
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。
水・温水どちらも使用可能。
スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P
全長(mm)140
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)ダイカスト
1個
¥1,790
税込¥1,969
欠品中
水量調整により直射噴霧が可能。
ステンレス製バネ付き。
噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。
別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。
温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-7B
全長(mm)140
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)ダイカスト
材質(ヘッド)ポリエチレン
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
適用型番EA115KZ-1A。手の届きにくい場所や高い場所、狭いすき間の洗浄に適しています。標準ノズルより強力で細い水流を噴射します。
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,350
税込¥3,685
8日以内出荷
材質樹脂
寸法(mm)370×220×82
タンク容量(mL)750ml
アズワン品番64-7817-49
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
適用型番EA115KZ-1A。シャワーのような柔らかな水圧で水が出ます。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。
プラグ付。
エスコ品番EA124LA-6P
材質ポリマー
全長(mm)140
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載、用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
用途EA115KN-2、旧-1用。
全長(mm)423
1個
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181
質量(g)154
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル
質量(kg)0.1
サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm
対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
騒音値(dB)76
吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4
連続使用時間(分)15~40
給水方式自吸/水道
吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4
充電時間(分)69
サイズ(mm)93×558(960)×237
許容温度(℃)40以下
吸上高さ(m)1.5
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。
長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズルの向きを360°自由に変えることができます。
タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。
直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。
ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。
洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。
また、洗浄剤を噴射することも可能です。
スプレーランスを取り変える必要がありません。
エスコ品番EA115KA-10A
質量(g)144
タイプ180°角度可変
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.4
品名テラスクリーナーT5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995
アズワン品番65-2108-15
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など
材質樹脂
質量(kg)6.0
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:11.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:7.5
サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
360度自在のスズランノズル付。
パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。
先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用
エスコ品番EA115TR-20
材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス
全長(m)15
1個
¥30,000
税込¥33,000
欠品中
1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
質量(kg)2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
アズワン品番65-2108-13
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途洗浄範囲の延長
仕様延長ランス
材質樹脂
質量(g)142
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに適しています。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)。高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター
寸法(mm)245×303×629(H)
質量(kg)4.5(本体のみ)
品名K2バッテリーセット
電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー)
メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)
騒音値(dB)75
保護等級IPX5
連続使用時間(分)【満充電時】8(ブーストモード)/14(標準モード)/29(MIXモード)
最大吐出圧力(MPa)11
吐出水量(L/h)最大340
充電時間(時間)10
アズワン品番65-2108-17
給水温度(℃)最高40
給水圧力(MPa)最大1.2
1台
¥78,100
税込¥85,910
翌日出荷
ノズルの向きを360度自由に変えられるので、届きにくい場所や狭くて洗浄しにくい場所などを簡単に洗浄できます。効率的な洗浄ができます。
仕様●型番:2.644-057.0●全長:512mm●適用型番:EA115KN-1
アズワン品番65-3881-63
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
1
2
次へ
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。