洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「配管洗浄ノズル」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用 エスコ品番EA115TR-20 材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス 全長(m)15
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷