洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「電池リチウム」の検索結果
関連キーワード
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。
吐出圧力(MPa)0.5~2
吐水量(L/min)0.5~1.2
仕様本体のみ<18V仕様>
付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン
エスコ品番EA115TH-16
寸法(mm)302×254×473(H)
質量(kg)4.5(タンクのみ)
電源リチウムイオン電池
タンク容量(L)8
騒音値(dB)約72
連続使用時間(分)35
バッテリー18V:EA813HF-17(別売)
充電時間(分)約35
1個
¥57,800
税込¥63,580
翌日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。