絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • ケルヒャー(857)
  • アサダ(178)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(85)
  • 蔵王産業(67)
  • フルテック(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(62)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • ニルフィスク(49)
  • 日動工業(44)
  • 中部高圧ホース(37)
  • 工進(33)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • アリミツ(24)
質量(kg)
  • 0.014(1)
  • 0.023(1)
  • 0.118(1)
  • 0.122(1)
  • 0.142(1)
  • 0.27(1)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
  • 3.7(2)
  • 3.8(1)
  • 3.9(2)
  • 4.5(4)
  • 4.9(1)
  • 5.8(2)
  • 6.0(2)
  • 12.7(1)
  • 13.6(1)
  • 13.7(1)
  • 20.5(2)
  • 22(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(66)
  • 10,000-50,000円(47)
  • 50,000-100,000円(19)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 清掃
  • エアコン清掃
  • 排水管清掃
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付エスコ
8,800税込9,680
1個
当日出荷
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3mアズワン品番65-3881-60
[家庭用]使い捨てクロス 15枚/EA115KT・KV用 エスコ[家庭用]使い捨てクロス 15枚/EA115KT・KV用エスコ
1,600税込1,760
1パック(15枚)
翌日出荷
使い捨ての為、汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。部屋の隅や家具の下の汚れもすっきり掃除でき、拭き残しの場所が少なくなります。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.863-300.0●材質:ポリエステル、ポリプロピレン●サイズ:265×112mm●入数:15枚●適合品番:EA115KT-2D、-6C、-11A、-12、-13、EA115KV-1アズワン品番65-3881-73
15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付) エスコ15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)エスコ
28,300税込31,130
1個
当日出荷
360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用エスコ品番EA115TR-20材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス全長(m)15
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
13,700税込15,070
1セット
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABSアイボリー質量(g)1700消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:3気圧時間仕様噴射待ち時間:5分コード長さ(m)3ホース長さ(m)1.2使用時間(分)12加熱方式ボイラー式設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチスチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130×310×250圧力(MPa)スチーム:0.3
800ml フォームスプレーガン エスコ800ml フォームスプレーガンエスコ
8,190税込9,009
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
スチームクリーナー用スクレーパー 3個 エスコスチームクリーナー用スクレーパー 3個エスコ
390税込429
1組(3個)
翌日出荷
ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
仕様●材質:ガラス入りナイロン●入数:3個●EA115SA-4用スクレーパーアズワン品番65-9245-61
スケール除去剤 3包 [EA115KT用] エスコスケール除去剤 3包 [EA115KT用]エスコ
1,070税込1,177
1パック(3包)
翌日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアムセット内容17g×3包適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6BpH2液性酸性、無リンアズワン品番64-7817-23
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
21,900税込24,090
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
23,200税込25,520
1台
翌日出荷
付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5
[家庭用]高圧洗浄機 50/60Hz・超小型 AC100V エスコ[家庭用]高圧洗浄機 50/60Hz・超小型 AC100Vエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書品名K MINI電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約5本体質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)保護等級IPX5最大吐出圧力(MPa)9高圧ホース(m)5モーター出力(W)1000吐出水量(L/h)最大330定格使用時間(分)最大60アズワン品番65-2108-16
DC18.0V [充電式] 高圧洗浄機 エスコDC18.0V [充電式] 高圧洗浄機エスコ
57,800税込63,580
1個
翌日出荷
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。
吐出圧力(MPa)0.5~2吐水量(L/min)0.5~1.2仕様本体のみ<18V仕様>付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンエスコ品番EA115TH-16寸法(mm)302×254×473(H)質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池タンク容量(L)8騒音値(dB)約72連続使用時間(分)35バッテリー18V:EA813HF-17(別売)充電時間(分)約35
高圧洗浄機 (家庭用) エスコ高圧洗浄機 (家庭用)エスコ
63,600税込69,960
1セット
翌日出荷
キャリー用のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽なタテ型の家庭用高圧洗浄機です。持ちやすいハンドルと移動に便利なタイヤ付きなので、楽に移動ができます。庭の小道などの悪路でも安定して移動できます。 操作は簡単。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2種類のノズルが付属されているので、どんな汚れも効果的に落とせます。2種類の標準装備ノズル。バリオスプレーランス:圧力の調節ができるので、網戸や洗車などいろいろな場所の洗浄に適しています。洗浄水が広角に出るので、広い面も効率的に掃除ができます。サイクロンジェットノズル:高圧の水を回転させながら噴射するので、外壁などの頑固な汚れも落とせます。ノズルは製品前面に収納できるので、アクセサリーも一緒に保管することができます。サイクロンジェットノズルは洗車で使わないでください、塗装が剥がれることがあります。洗浄力が強力なので、古い外壁などは見えない場所でテスト洗浄してから使ってください。軽量・コンパクト設計なので、女性でもラクラク持ち運びが可能です。高圧ホース、電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。洗浄剤散布(洗剤吸引機能)。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。二重絶縁。クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。用途・清掃場所:自転車、小型車、窓や網戸。
付属品テラスクリーナー、トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース8m、延長ホース6m、本体側カップリング質量(kg)4.92電源(V)AC100モーター出力(kW)1.25本体質量(kg)4.9電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)9吐出水量(L/h)390定格使用時間最大1時間サイズ(mm)242×285×790防水性IPX5
高圧洗浄機 (吸水ホース) エスコ高圧洗浄機 (吸水ホース)エスコ
37,000税込40,700
1セット
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ。工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、逆止弁付吸水ホース3m、吸水ホース用フィルター、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース電源(V)100消費電力(W)1000モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】380×197×264【ケース】538×359×347電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)330定格使用時間最大1時間ケース容量(L)38防水性IPX5給水温度(℃)最大40
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
26,800税込29,480
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂質量(kg)6.0電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787電源コード(m)5吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/min)7.5
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
30,400税込33,440
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など材質樹脂質量(kg)6.0電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:11.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:7.5サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)水温(℃)許容:40以下
高圧洗浄機(ベランダクリーナー) エスコ高圧洗浄機(ベランダクリーナー)エスコ
51,900税込57,090
1台
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H)質量(kg)12.7電源(V)100消費電力(W)1300モーター出力(kW)1.3電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)360
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
81,800税込89,980
1台
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.6電源(V)100消費電力(W)1350モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)11使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)400
超小型高圧洗浄機 エスコ超小型高圧洗浄機エスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
用途適用機種はEA115KR-2。材質ポリウレタン寸法(mm)200×220×30質量(g)270長さ(m)5
ガン型洗浄機 充電式 DC18V エスコガン型洗浄機 充電式 DC18Vエスコ
22,500税込24,750
1台
翌日出荷
水さえあればどこでもすぐに使える。(水道水をご使用ください)
付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器、フィルター付きカップリング(本体側)、給水ホース(6m)、カップリング(給水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン寸法(mm)790×262×90(H)質量(kg)1.4(バッテリー無)/1.9(バッテリー有)電源18Vリチウムイオンバッテリーモーターブラシモーターホース長さ(m)6(給水ホース)騒音値(dB)74吐出圧力(MPa)2.2(扇状ノズル)バッテリー容量(Ah)2吐出水量(L/min)最大2充電時間(分)約60アズワン品番65-2237-77運転時間扇状ノズル/約13分 回転ノズル/約14分
[家庭用]テラスクリーナー Φ280mm エスコ[家庭用]テラスクリーナー Φ280mmエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4品名テラスクリーナーT5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995アズワン品番65-2108-15
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布仕様フォームノズル材質樹脂質量(g)122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
[家庭用] カーペットグラインダー EA115KT・KV用 エスコ[家庭用] カーペットグラインダー EA115KT・KV用エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。スチームの温度がしっかりと伝わるので、なかなか洗えないカーペットの毛足をふんわりと元に戻します。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.863-298.0●ノズル幅:285mm●適合品番:EA115KT-2D、-6C、-12、-13、EA115KV-1、(旧)EA115KT-11Aアズワン品番65-3881-76
ハンディースチームクリーナー(ミット型) エスコハンディースチームクリーナー(ミット型)エスコ
1,460税込1,606
1セット(2枚)
翌日出荷
EA115RA-1用マイクロファイバーパッドセット。
入数(枚)2
[充電式]マルチクリーナー エスコ[充電式]マルチクリーナーエスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
【適合品番】EA115KZ-1A
用途自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。全長(mm)200毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)80×80
115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナー エスコ115v/0.40kW-60Hz 電動チューブクリーナーエスコ
820,700税込902,770
1個
翌日出荷
ステンレス構造で長寿命です。 大きい車輪が付いているので、動かしやすいです。 フットスイッチ付。
仕様カップリング式エスコ品番EA115G-60A質量(kg)22周波数(Hz)60回転数(min-1[r.p.m])862.5電源115V、9Aモーター出力(kW)1/2HP(0.4)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×940パイプ径(Φmm)6.4/25.4関連資料取扱説明書(日本語)(0.52MB) メーカー取扱説明書(英語)(1.6MB)
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
自吸ホースに取り付けて使用して、溜水のゴミの侵入を防ぎます。
用途溜水へのゴミの侵入防止仕様自吸フィルター材質樹脂
充電式高圧洗浄機 エスコ充電式高圧洗浄機エスコ
101,800税込111,980
1セット
翌日出荷
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。
仕様充電器・バッテリー付き付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンセット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池 (DC18V)タンク容量(L)8騒音値(dB)72吐出圧力(MPa)0.5~2.0連続使用時間(分)35給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)35サイズ(mm)302×254×473最高使用水温(℃)40 (水道水のみ)1充電当たりの作業量48~107L
AC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付) エスコAC100V [家庭用] 高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)エスコ
51,000税込56,100
1セット(1セット)
翌日出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース消費電力(W)1000電源100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/h)最大:330定格使用時間最大1時間サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)ケース容量(L)38防水性性能:IPX5給水温度(℃)最大40
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
104,000税込114,400
1台
翌日出荷から8日以内出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1,4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V エスコ[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36Vエスコ
78,100税込85,910
1台
翌日出荷
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに適しています。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター寸法(mm)245×303×629(H)質量(kg)4.5(本体のみ)品名K2バッテリーセット電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー)メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)騒音値(dB)75保護等級IPX5連続使用時間(分)【満充電時】8(ブーストモード)/14(標準モード)/29(MIXモード)最大吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/h)最大340充電時間(時間)10アズワン品番65-2108-17給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
水道ホースと接続し、本体にワンタッチで接続可能。自吸ホースに取り付けて給水コネクタと接続するためのアタッチメントです。
用途自吸ホースと給水コネクタの接続仕様ワンタッチジョイント材質樹脂質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×30×64
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
使用用途に合わせて4種類の拡散角度とシャワーが選べます。
用途自動車、オートバイの洗浄、網戸、サッシの洗浄、ブロック塀、庭石の泥や苔落としにも活躍します仕様マルチノズル材質樹脂質量(g)118寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×50×170
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
自吸ホースに接続したワンタッチジョイントと充電式ポータブルウォッシャーを繋ぐアタッチメントです。
用途自吸ホースと充電式ポータブルウォッシャーの接続仕様吸水コネクター材質樹脂質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×28×41
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
3,010税込3,311
1本
翌日出荷
溜め水から自吸し使用することが可能。タンクやバケツなどから溜水を吸い上げる自吸用のホースです。
用途タンクやバケツなどから溜水を吸い上げ仕様自吸ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×5000吸上高さ(m)1.5
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄質量(kg)5.2消費電力(W)1,200電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.20電源コード(m)2.5ホース長さ(m)高圧ホース:5吐出圧力(MPa)最大:8給水方式水道吐出水量(L/min)最大:7.7ポンプ形式:3連プランジャサイズ(mm)374×180×411(H)許容温度(℃)40以下
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
AC100V/1.40kW高圧洗浄機(50Hz) エスコAC100V/1.40kW高圧洗浄機(50Hz)エスコ
135,900税込149,490
1個
翌日出荷
仕様縦置き・横置きができます。付属品高圧ホース10m、トリガーガン、 840mmスプレーランス、 パワーノズル、水道ホース6m質量(kg)20.5サイズ312×351×904mm電源100V単相・50Hzモーター出力(kW)0.9
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
ノズルを約40cm延長できるので高圧水の届かない場所の洗浄に便利です。
用途洗浄範囲の延長仕様延長ランス材質樹脂質量(g)142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×33×450
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー