洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「ドア用網戸」の検索結果
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
ベランダ・外壁・車などの汚れをパワフルな高水圧でキレイに!!。お手持ちのバケツから・ホースリールにつないで・直接水道につないでと3WAYのコードレス式高圧洗浄機。小型・軽量ながらパワフルな高水圧でキレイに。6種の噴射モードで様々な場所で活躍!(ストレートモード・0度ジェットモード・15度・25度・40度・シャワーモード)。網戸、ベランダ、ドアサッシ、室外機、車の洗浄などあらゆるお掃除がこれ1台で可能。6ヵ月保証書付き
セット内容本体、バッテリー、充電用ACアダプター、スプレー銃棒、耐圧ホース1本(約5m)、泡用ボトル、ホース取り付けアタッチメント×2、吸い上げフィルター、蛇口アダプター、収納ケース
材質本体:ABS樹脂・ステンレス
質量(kg)約1.1(バッテリー含まず)
電源(V)AC100
電圧(V)21
定格電力(W)300
ホース長さ(m)約5
吐出圧力(MPa)1.5
連続使用時間(分)約20
吐出水量(L/min)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×8×28
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)約1500
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。