洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「トイレ 台」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM-305R-C スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋 材質ABS樹脂 アイボリ― 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250 電源コード(m)3 最大吐出圧力約3気圧 連続使用時間(分)約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間噴射:約5分
1台
8,098 税込8,908
当日出荷