洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「収納ソファ」の検索結果

高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RNS-B400D コードレスリンサークリーナー アイリスオーヤマ 動画あり
スプレーで水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に回収できる布製品用掃除機です。充電式なので近くに電源のない場所でも、掃除ができる便利なコードレスです。 軽量約2.4kgの持ち運びしやすく収納しやすいコンパクトサイズ。 (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドルツール、バキュームホース、清掃ブラシ、バッテリー、充電アダプター 質量(g)2400 電源(V)AC100-240(50/60Hz) タンク容量(L)回収/有効:0.4、清水:0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×213×277 連続使用時間(分)10 バッテリーリチウムイオン2次電池
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アイリスオーヤマハンディリンサー
とっさの汚れを手軽にサッと落とせる、布製品洗浄クリーナーのハンディタイプのリンサークリーナーです。 水を吹き付けて汚れを浮かせて強力に吸引し洗浄します。 カーペットなどの水洗いできない場所を徹底洗浄します。 充電台に置くだけでらくらく充電、充電台に縦に収納することができるので、コンパクトに収納できます。 コンパクトでシンプルなデザインなので、部屋の雰囲気を損なうことなく収納できます。 アタッチメントハンドツールをつけると、ソファの背もたれやカーテンなどの壁面の清掃にも使えます。 清掃するときはなるべく本体を水平にして操作してください。 本体を大きく傾けると汚水がモーターに入り込むのを防ぐために傾斜時安全装置が作動します。 汚水が回収タンクの満水水位以上になり本体に入ると、異常吸引停止装置が作動し停止します。 回収タンク・アタッチメントハンドツール・バキュームホースは、取り外し水洗いができます。
仕様【充電】(入力)AC100V-240V、(出力)DC13.7V、0.5A 付属品充電台、アタッチメントハンドツール、バキュームホース、充電アダプター 質量(g)1800 タンク容量(L)【回収タンク】0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×320×205 連続使用時間(分)約10 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷