洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「油汚れ落とし洗剤」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 工具不要で簡単に取り付けが可能です。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5 吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280 ホース長さ(m)10 セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド 材質ポリプロピレン(一部除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)3 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分) 最高許容圧力(MPa)約8.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0 吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270 タイプ静音タイプ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 連続使用時間約10分/回 最高許容圧力(MPa)約4.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷