洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「洗車 ホース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JPW-T81-W/H 充電式ポータブルウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト/グレー 質量(g)2400 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3A タンク容量(L)8L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×216×275 ホース長さ(m)3 連続使用時間(分)約24 バッテリーリチウムイオン2次電池 寿命繰り返し充電約400回 充電時間(時間)約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) パターンシャワー、ジェット、キリ バッテリー容量(mAh)2000
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷