洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「エア-ガン 洗浄」の検索結果
ヘルメット内部の「汚れ」「におい」はたったの45秒で解消。専用洗剤と精密散布で泡切れすっきり。100V電源と水道栓があればすぐに使えます。簡易脱水用エアガン付属で残った水滴を吹き飛ばすことが可能です。エアタンクオートドレン機構によりタンク内に溜まる水分は自動的に排出されます。洗剤の残量が一目でわかるように視認性にこだわりました。洗浄不良を逃しません。250mlタンク満タンで、およそ138回の洗浄が行えます。持ち運びに便利なキャスター付きで、100Vコンセントと水道栓があればすぐに設置できます。
用途ヘルメット洗浄
型式HMW-100
消費電力(W)850
定格電力(W)コンプレッサー:750
定格電圧(V)単相AC100、コンプレッサー:AC100
定格電流(A)10.5/9.5(50・60Hz)
メッシュ80
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)567×451×911
使用容量(mL)1サイクル当たり洗剤:1.8(使用環境30℃での使用量)
吐出圧力(MPa)コンプレッサー:0.4
乾燥質量(kg)52
エアータンク容量(L)コンプレッサー:7
タンク容量(mL)洗剤:250
給水口径(Φmm)16
標準使用水量(L)1サイクル当たり:1.5(水圧0.35Mpa時の使用量)
洗浄時間1サイクル当たり:45s
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)【コンプレッサー】614
定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78
定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100
タンク容量(L)【コンプレッサー】20
定格電流(A)【コンプレッサー】5.7
定格出力(W)【コンプレッサー】770
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794
乾燥質量(kg)57
水タンク容量(L)1.2
騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m)
吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127
関連資料(0.64MB)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237
容量(L)コンプレッサーエアタンク:20
消費電力(W)コンプレッサー:614
定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78
定格電圧(V)コンプレッサー:単相100
定格電流(A)コンプレッサー:5.7
定格出力(W)コンプレッサー:770
乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11
水タンク容量(L)1.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m)
吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127
関連資料(0.64MB)
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。