高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AJP-1700V 高圧洗浄機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド トラスコ品番404-7486 質量(kg)8.3 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

AJP-1700VGQ 高圧洗浄機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。 自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番404-7494 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道/自吸 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m)1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属 既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース 電子制御方式による吐出圧力調節 自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的 エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能 専用ストレーナー&フィルターを標準付属 作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付 大型車輪で段差の移動が軽快 洗浄場所への移動も楽な大型車輪 ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m) 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)3/7.5 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)3.5/6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.7
1台
49,980 税込54,978
当日出荷