エスカレーター清掃機MIZUMO9日以内出荷
新たなローリングブラシの機構によって、両側のデッドゾーンがなくなります
バキューム式下水回収システムを採用し、下水回収率は75%以上です
専用バケツの利用で、ロールブラシの洗浄は簡単になります
寸法(mm)1275×523×952.5質量(kg)115電圧100~120VAC 50/60Hzタンク容量(L)【汚水】15【洗浄水】11モーター【ブラシモーター】300W×2清掃幅(集塵幅)(mm)520流量(mL/min)650回収効率(%)(下水)0.75定格回転速度(r.p.m)1200最大パワー消費【給水ポンプ】800
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
ページ: 1/ 3
ノズルチップいけうち税込¥2,638¥2,398