特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能
用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭 付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント 質量(kg)4.38 電源(V)AC100 消費電力(W)1450 タンク容量(L)1.2 最高吐出圧(MPa)0.5 電源コード(m)4.5 加熱方式ステンレスボイラー式 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255 ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品
用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭 付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス 質量(kg)1.4 電源(V)AC100 消費電力(W)1050 タンク容量(L)0.25 最高吐出圧(MPa)0.33 電源コード(m)3 加熱方式ボイラー式 連続使用時間(分)約10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225 スチーム温度(℃)約100 ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷