洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「給水栓付属品」の検索結果
コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄
付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ
質量(kg)1.5
電圧(V)DC18
連続使用時間(分)約14
最大吐出圧力(MPa)2.2
バッテリーリチウムイオン二次電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)約3.5
最大吐出水量(L/min)2.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。