洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「蛇口延長」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄 付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ 質量(kg)1.5 電圧(V)DC18 連続使用時間(分)約14 最大吐出圧力(MPa)2.2 バッテリーリチウムイオン二次電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)約3.5 最大吐出水量(L/min)2.5
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷