洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「エア スクープ」の検索結果
関連キーワード
急速充電器対応9Ahバッテリー。
持ちやすさも考えたニューケースデザイン。
高い安全性・小型・高出力。
メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK。
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
充電中の発熱トラブルを防止する8A出力充電器
バッテリー斜め装着機構採用、より安定したバッテリー充電時装着
軽量で、本体両サイドに持ち手を付けることにより、持ち運びしやすい
充電器出力8A
適合バッテリーLV-925、LV-14
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
周波数(Hz)50/60共用
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。