絞り込み
ブランド
  • アリミツ
  • モノタロウ(14)
  • ケルヒャー(849)
  • アサダ(176)
  • エスコ(129)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(84)
  • 蔵王産業(67)
  • フルテック(64)
  • アイリスオーヤマ(62)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • ニルフィスク(49)
  • 日動工業(45)
  • 中部高圧ホース(38)
  • 工進(34)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • テナントカンパニー(24)
質量(kg)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 40(2)
  • 48(4)
  • 110(1)
  • 148(1)
  • 153(1)
  • 165(1)
  • 167(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ高圧洗浄機(冷水タイプ)アリミツ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
軽量・コンパクト設計です。
用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。幅(mm)318質量(kg)12高さ(mm)259奥行(mm)240消費電力(W)1000電源単相100V電源コード(m)5給水方式水道直結タイプ吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
TRY-245・345・395用ホースリール アリミツTRY-245・345・395用ホースリールアリミツ
48,980税込53,878
1個
欠品中
トラスコ品番101-6859適合機種TRY-245・345・395質量(kg)5本体寸法(mm)710×450×860
高圧洗浄機(冷水タイプ) アリミツ高圧洗浄機(冷水タイプ)アリミツ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
幅(mm)370質量(kg)19高さ(mm)726奥行(mm)621消費電力(W)830電源単相100V給水方式水道直結タイプ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
369,800税込406,780
1台
欠品中
理論吐出量(L/min)24.8トラスコ品番855-6208質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧温水洗浄機/AHCシリーズ アリミツ高圧温水洗浄機/AHCシリーズアリミツ
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)21.4出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)22.5出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
理論吐出量(L/min)30.1出力(kW)3.7周波数(Hz)50/60電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
理論吐出量(L/min)36.2周波数(Hz)60出力(kW)3.7電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)10.3トラスコ品番855-6211質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)10機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)12.4トラスコ品番855-6210質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)9機能自動ON/OFFノズルHJG120-30VAN
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
329,800税込362,780
1台
欠品中
理論吐出量(L/min)20.6トラスコ品番855-6209質量(kg)48出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)12.3トラスコ品番855-6207質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)5.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)14.8トラスコ品番855-6206質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.5機能自動ON/OFFノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷から75日以内出荷
出力(kW)3.7電源(V)三相200V使用圧力(MPa)15機能自動ON/OFFノズルSGN160-30HL
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
429,800税込472,780
1台
75日以内出荷
出力(kW)3.7電源(V)三相200V機能自動ON/OFFノズルSGN160-30HL
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)7.8ノズルHJG120-30VAN
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)21.4出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ
高圧洗浄機 アリミツ高圧洗浄機アリミツ
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
理論吐出量(L/min)22.5出力(kW)2.2電源(V)三相200V使用圧力(MPa)4.4ノズルガンノズルⅡ
高圧温水洗浄機 アリミツ高圧温水洗浄機アリミツ
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
電源三相200V給水方式水道直結タイプ
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー