軽量・コンパクト設計です。
用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。
幅(mm)318
質量(kg)12
高さ(mm)259
奥行(mm)240
消費電力(W)1000
電源単相100V
電源コード(m)5
給水方式水道直結タイプ
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9
騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
幅(mm)370
質量(kg)19
高さ(mm)726
奥行(mm)621
消費電力(W)830
電源単相100V
給水方式水道直結タイプ
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。