洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「水蒸気発生器」の検索結果

高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
用途食品工場などの衛生管理に最適 スチーム温度(℃)約140 電源コード(m)6 吐出圧力(MPa)0.55 トラスコ品番790-3456 セット内容ホース、アタッチメント一式 材質ボディー:ステンレス 幅(mm)405 質量(kg)31 高さ(mm)1025 奥行(mm)650 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 消費電力(W)3600 タンク容量(L)7.2 連続使用時間(分)最大130 吐出量(mL/min)55~85 待機時間(噴射)5~10分
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷


1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷