洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「洗浄機 洗剤」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZE-1006-10 エンジン洗浄機 蔵王産業 動画あり
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。 最大吐出圧力(MPa)12 常用吐出圧力(MPa)10 最大吐出量(L/h)420 吐出水量(L/h)常用:360 付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン 材質金属 本体質量(kg)16.4 燃料タンク容量(L)1.5 水温(℃)許容:40 排気量(cc)エンジン:87
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大420、常用310 最高許容圧力(MPa)13
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
トラスコ品番160-6475 幅(mm)670 質量(kg)187 高さ(mm)1040 奥行(mm)1310 電源DC12V/82.5Ah×2個 タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75 清掃幅(集塵幅)(mm)530 清掃能力(m2/h)3180 ダストボックス容量(L)40 充電時間(時間)10 運転時間(時間)2.5
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷