洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「床面洗浄機」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリーを搭載した新世代の床面・カーペット洗浄機です。 多様な床面の洗浄が可能です。 コンパクト設計かつ煩わしい電源コードも無いので狭い場所でも優れた洗浄能力を発揮します。 軽量・超コンパクト設計により、操作性が一段と向上し、持ち運びも簡単、置き場所にも困らない使いやすい設計です。
周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)2 圧力(ブラシ床)200g/cm2 乾燥質量(kg)12 バッテリーリチウムイオン 充電器電圧(V)100 ブラシ幅(mm)224 充電時間(時間)2.5 機幅(mm)280 バッテリー稼動時間1.15(新品時) 洗浄能力200m2/h
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷