洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「低電圧用」の検索結果
関連キーワード
DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。
トラスコ品番834-5577
セット内容ライフルガンASY 500-クイック *、可変ノズルASY Φ1.4 水、高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*、吸水ホースASY テトロン1/2×3m、ストレーナ円盤形 40メッシュ、ポッキンプラグ付 VCTF 2mm2×3C×5m
質量(kg)27
2018年トラスコ掲載ページ9 0071
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)
トラスコ品番135-8717
幅(mm)425
高さ(mm)749
奥行(mm)656
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])2500
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)7(71)
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)8
出力(kW/min-1)1.1/2500
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。