モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-60HZ超高圧型スーパー工業60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)-/49吐出水量(L/min)14.0吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)-/14付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6705幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ出力(kW/min-1)15/1760
モーター式高圧洗浄機SAL-1450-2-50HZ超高圧型スーパー工業60日以内出荷
超高圧力49MPa(500kgf/[[平方センチメートル]])で汚れを一層します。
シーケンサ制御によりトラブルを未然に防ぎます。
渇水停止装置、水温上昇停止装置、凍結防止ヒーター装備です。
別売のトルネードノズルASYを使用すれば広範囲を効率よく洗浄できます。
超高圧でシーケンサー制御によりトラブルを未然に防ぎメンテナンス時間の表示もする安心設計です
「高圧力(510kgf/cm2)&高性能」で汚れを一掃
渇水停止装置
アワメーター
水温上昇停止装置
ポンプオイル交換時期ランプ
過負荷停止警告ランプ
凍結防止ヒーター標準装備
非常停止ボタン
用途アスファルトフィニッシャーの洗浄、仮設足場の洗浄、重機のクローラー洗浄、塗装前の汚れ落とし、水垢の除去、船底、橋脚などの水中での洗浄作業、機械加工品のバリ取り吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)49/-吐出水量(L/min)14.0吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)14/-付属品噴射ガンASY 50MPa 1050-RL57赤、噴口直射1/4MCMPΦ1.2Sa-S303、高圧ホース4RJ1/4×20m5+5 3/8ユニオン、給水ホース仕組 水道直結用1/2×10m、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m、防災面 リケンFH2C、ニトリル手袋 L PPM-6630トラスコ品番820-6704幅(mm)710質量(kg)355高さ(mm)940奥行(mm)1185回転数(min-1[r.p.m])1290電源三相200V消費電力15144W(50Hz)、15446W(60Hz)電源コード(m)10給水方式水道直結タイプ出力(kW/min-1)15/1465
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
ページ: 1/ 3