11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。 付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980) 幅(mm)718 質量(kg)350 高さ(mm)990 奥行(mm)1152 電流(A)45(絶縁:F種) 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)32 吐出水量(L/min)15 出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)
1台
2,598,000 税込2,857,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001) トラスコ品番342-9076 幅(mm)530 質量(kg)47 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.6 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

スタンダードクラス(3.7kW/5.0PS)にセル付きタイプをラインアップしています。セル付きなのにわずか47.3kgです。セル付きなのにサイズはそのままです。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001) トラスコ品番342-9072 幅(mm)530 質量(kg)47.3 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン(セル付) 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

徹底的なコンパクト設計で軽量化を実現しています。信頼の国内メーカー製汎用エンジンを搭載です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途工業用部品製造機械の部品の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。木材の皮剥ぎと洗浄に。養殖用コンテナのフジツボ落としに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。サンドブラストでの仮設資材洗浄に。スズランノズルでの配管洗浄に。 付属品タービンガンASYクイック、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック、吸水ホースASY1/2×3mストレーナー無、ストレーナー三層構造3/4Φ100×85100メッシュ、余水ホースASY3/8×3mテトロンΦ10 トラスコ品番342-9074 幅(mm)530 質量(kg)40.2 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
1台
289,800 税込318,780
9日以内出荷

超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033) 幅(mm)710 質量(kg)345 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)21 吐出水量(L/min)28
1台
1,398,000 税込1,537,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033) 幅(mm)710 質量(kg)345 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 燃料軽油または灯油 起動形式スターデルタ起動 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)34 設定温度(℃)【ボイラー】30~80 燃料タンク容量(L)30 発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000 吐出水量(L/min)21
1台
1,998,000 税込2,197,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037) 幅(mm)710 質量(kg)345 高さ(mm)940 奥行(mm)1185 電源(V)動力回路 200/操作回路 200 起動形式直入れ 電源コード(m)10 吐出圧力(MPa)30 吐出水量(L/min)18
1台
1,398,000 税込1,537,800
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能エンジンを搭載しております。30MPaの超高圧+防音仕様が登場しました。高耐久仕様です。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。多彩な安全機能を搭載しています。大型のメンテナンスパネルです。
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。ダム工事現場のレイタンスカットに。改修工事での塗装薄利に。木材の皮剥ぎと洗浄に。船底の洗浄作業に。 付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP150×0/6.1(040002413)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060) トラスコ品番418-7728 幅(mm)744 質量(kg)157 高さ(mm)723 奥行(mm)887 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)30 燃料タンク容量(L)10 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 吐出水量(L/min)12
1台
1,398,000 税込1,537,800
16日以内出荷

小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。 付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863) トラスコ品番663-0530 幅(mm)780 高さ(mm)925 奥行(mm)840 回転数(min-1[r.p.m])1655 燃料無鉛ガソリン 排気量(mL)688 吐出圧力(MPa)50 連続使用時間(分)満タン時:約108 燃料タンク容量(L)12.8 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水道直結式 吐出水量(L/min)15
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷

30Mpa(306kgf/cm2)の超高圧タイプです。電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。運転中の燃費効率をUPします。簡単操作で簡単に起動します。驚きのコンパクト設計です。
用途内装解体現場の断熱材(スタイロフォーム)の除去に。ダム工事現場のレイタンスカットに。敷鉄板の錆落としに。改修工事での塗装薄利に。養殖用の網のフジツボ・藻類落としに。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。雑草の除去に。木材の皮剥ぎと洗浄に。改修工事での防錆剤の除去に。 付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP31(040002412)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060) トラスコ品番418-7726 幅(mm)705 質量(kg)98.5 高さ(mm)665 奥行(mm)692 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)30 燃料タンク容量(L)6.1 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)12
1台
939,800 税込1,033,780
21日以内出荷

超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。 幅(mm)755 高さ(mm)1016 奥行(mm)1310 燃料JIS 2号 軽油 排気量(mL)1116 定格出力(kW)15.6/2600min-1 燃料タンク容量(L)25 エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン 始動方式セルスターター式
1台
2,298,000 税込2,527,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)