洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「エアコン 掃除 用具」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷