洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「タイヤ付き台」の検索結果
冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに
質量(kg)(梱包時)37.1
モーター出力(kW)3
本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)
常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)
機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ
高圧ホース(m)15
吐出水量(L/h)700
最高許容圧力(MPa)12/120(bar)
給水温度(℃)最大80
電源不要なエンジンタイプで、常温の水を加熱して温水に変えることができる高圧洗浄機です。燃料はガソリンで、耐久性の高いクランクシャフトポンプを用い、効率的な燃焼を行うテクノロジーで、様々な場所と環境で使用する事が出来ます。温水の洗浄力で、高い洗浄効果を得られる事が可能です。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。耐パンクタイヤとパーキングブレーキ付きステアリングローラー/キャスター。 簡単な移動と操作性のためのプッシュハンドル。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。頑丈なスチールフレームは、外部の影響から機械を保護します。 信頼性のあるサーモバルブ、安全弁、給水フィルターなどの安全装備。 レンタル事業や建設業でのクレーン積載にも適しています。
用途建設業または輸送業での機械または車両の洗浄などに
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):200/20
寸法(mm)長さ1130×幅910×高さ895
燃料ディーゼル
本体質量(kg)175(アクセサリーを含む)
燃料タンク容量(L)30
吐出水量(L/h)800
ボイラータンク加熱温度(℃)max. 80
駆動方式ガソリン
給水温度(℃)30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。