洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「水用ノズル」の検索結果
特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。
適合機種全機種使用可
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。
ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に便利な高圧洗浄機用アクセサリーです。ノズルを約40cm延長できます。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
寸法(mm)445×46×46
質量(kg)0.3
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
扱いやすい軽量&コンパクトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1(ワン)ジェットノズルがセットになっています。アクセサリーを本体フックに収納できるので、場所を取りません。これ1台で家の外まわり、車、さらには浴室など水回りのお掃除ができます。
1台
¥16,480
税込¥18,128
8日以内出荷
サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。
通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。
屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。
この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。
適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz
接続ねじM22×1.5
ノズル35
最大圧力(bar)許容:180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。
適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)
質量(kg)1.1
色黒
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
用途先端ノズルの噴射口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。
トラスコ品番794-1374
適合機種全機種使用可
幅(mm)250
高さ(mm)100
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
内径40mm~200mmの配管洗浄用ホースの先端に取り付けるノズルです。噴射口より高圧水が逆噴射し、拝観に沿って洗浄しながら進みます。(回転タイプ)。曲がり角度90度以内、2箇所まで使用可能です。
トラスコ品番794-1617
適合機種HD9/17、HD13/15、HDS10/19、HDS13/15他
幅(mm)90
高さ(mm)28
奥行(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ケルヒャー eco!Booster 145 はワイドな水流で効率的に洗浄することができます。より簡単に、より早く、より経済的に行えます。バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50 %向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に時間、水、電力を節約できます。 eco!Booster 145 は空気の流れを利用し、水の勢いを作り、洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え、洗浄音を抑制し、より静かに使用できます。 先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。本製品 eco!Booster 145 はケルヒャー高圧洗浄機K4またはK5モデル専用で、効果を発揮するノズルです。
用途【用途・清掃場所】。・ 車両の洗浄 。・ バイクや自転車の洗浄 。・ 住宅やビルの外壁掃除 。・ フェンスの掃除 。・ 家まわりや庭まわりの洗浄
適合機種K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)
寸法(mm)615×108×51
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,479
税込¥8,227
4日以内出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。
2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
用途テラスの洗浄
ベランダの洗浄
階段の洗浄
玄関まわりの洗浄
ガーデン用品の洗浄
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
本体質量(kg)0.7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。
バッテリーパワー36V
リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
水圧インジケーター搭載トリガーガン
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
ため水を使用可能
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V
電源(V)DC36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629
本体質量(kg)4.5
連続使用時間(分)14
バッテリーリチウムイオンバッテリー
高圧ホース(m)4
バッテリー容量(Ah)5
最高許容圧力(MPa)11
最高給水温度(℃)最大40
アズワン品番64-9300-18
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)340
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。
接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。
標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。
マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸
適合機種OC 3
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。
洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。
ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。
高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。
クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。
用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス
適合機種延長パイプ 3.7m
材質ポリエステル70%、ポリアミド30%
質量(kg)0.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です(K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください)。
セット内容逆止弁コネクター 2個、ホース10m+2m(収納ホース)、多機能ノズル、壁面収納フック、蛇口接続用コネクター
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。
5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。
時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。
直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。
フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。
リンスジェット:土などを洗い流したい時に。
ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。
散水:植物への水やりに。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。
用途ガーデン家具
自転車
ガーデン用品
おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター
植木鉢の洗浄に
ほこりや花粉を葉から落とす
植物への水やり
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60
本体質量(kg)0.2
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。