HKF 30/14-Eケルヒャー5日以内出荷
この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″
フォームランス DUO 1ケルヒャー4日以内出荷
耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備)仕様最大許容圧力(bar):300適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 Cタンク容量(L)2温度(℃)max. 60接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル長(mm)38吐出水量(L/h)400 - 600
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
ページ: 1/ 3
ノズルチップいけうち税込¥2,638¥2,398