洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「清掃用品 洗剤」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
仕様温水高圧洗浄機用 トラスコ品番819-5231 幅(mm)85 質量(kg)1.13 高さ(mm)235 タイプ中性 品名RM110 1L スケール抑制剤 奥行(mm)85 容量(L)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室 セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 モーター出力(kW)1.4 最高圧力(MPa)12 機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6.295-743.0 高圧洗浄機アクセサリー 3in1ウルトラフォームクリーナー1L ケルヒャー 動画あり
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性弱アルカリ性
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
タンク容量(L)5-5 電源(V)200 電源コード(m)7.5 質量(kg)40(アクセサリー除く) 吐出圧力(MPa)0.8 出力(W)加熱:2800 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。 家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性中性
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

6.295-750.0 高圧洗浄機アクセサリー 3in1カーシャンプー1L ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz) 液性弱アルカリ性
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ケルヒャーフォームノズル
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118 対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

耐久性のあるニッケルコーティングを施した堅牢なベースボディを備えた革新的なフォームランスDUO1は、強力な洗剤を使用した高圧洗浄にも適しています。 流量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適したフォームランスで、ユーザーは高圧洗浄と泡洗浄散布を直接切り替えることができます。洗剤容器には2リットルの洗剤が入り、噴射角度なども調整可能。投与量は3段階調整可能。
用途・自動車整備工場、その他工場、農業などで乗り物や機械の洗浄。・建設(清掃用建設機械、足場、ケーシング、設備) 仕様最大許容圧力(bar):300 適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C タンク容量(L)2 温度(℃)max. 60 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル長(mm)38 吐出水量(L/h)400 - 600
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

OC3やOC3フォルダブルに、洗浄剤散布用の専用フォームノズルを追加できます。このフォームノズルは、きめ細やかな洗剤の泡を発生させ、表面にしっかり密着し、手の届きにくい場所にも使用可能です。
用途自動車、オートバイ、自転車の洗車。汚れの目立つ外壁、ベランダ清掃。浴槽などの清掃にもおすすめです。 質量(kg)0.14 黒 / 白 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)16.5×6.1×10.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 適合機種SE3 材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。 質量(kg)1 容量(L)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215 特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2 口ノズル径(mm)45 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)700-800 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)1462
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。 仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水900~2500 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2 口ノズル径(mm)38 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)900-2500 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)1463
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ランスの先端に取付けるフォームノズルです。機種本体に入れる事が出来ない洗剤などを吹き付ける際にご利用ください。
用途・洗浄剤塗布用アクセサリー。・タンク容量1L、ダイヤルで泡の硬軟を調節可能。 適合機種HD10/22、HD1050、HDS1000以外使用可 寸法(mm)250×115×170 質量(g)653 タンク容量(L)1
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ケルヒャートリプルノズル, 034
エコ商品
トリプルノズルは、業務用高圧洗浄機の先端に取り付けることで、3つの異なる噴射パターンを切り替えて使用できる多機能ノズルです。 このノズルを利用することで、用途に応じた適切な洗浄を行うことができます。 噴射パターンは高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)を選択可能。ノズルサイズは034です。 。 最大許容圧力 (bar):300。 ノズルサイズ:34。 温度 (℃):最大 80。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.3。
適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (60Hz) 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル34 最大圧力(bar)許容:300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
1個(17g×3包)
779 税込857
当日出荷

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品 適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。 質量(kg)5 内容量(L)5 pH9 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)192×145×248
1個
9,980 税込10,978
4日以内出荷

1本(10L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

洗浄剤を最大5%に希釈できます。強力な洗浄剤を使用した場合、ポンプが破損する恐れがありますが、本アクセサリーを使えば、強力な洗剤も使用することができます。 高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは、機種に適合した部品をご使用ください。 ※別途ノズルセットが必要です。 。 接続ねじ:M22 x 1,5。 梱包質量 (kg): 0.9。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじM22×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

6.296-048.0 ホイールクリーナー プレミアム RM667 ケルヒャー 動画あり
家庭用高圧洗浄機用洗浄剤です。ホイールの汚れを効果的に落とします。鉄や合金を傷めにくいジェル状の洗浄剤です。塗布後、洗浄剤の色が赤く変わる「お知らせカラー」で洗い流すタイミングが一目でわかります。 液性:弱アルカリ性
内容量(mL)500
1本(500mL×1本)
2,598 税込2,858
当日出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーは、テラス、玄関、外壁など石材素材の、外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的な洗剤です。液体は中性で、石材の表面を保護し、美しさを保ちます。
用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか 適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大) 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215 内容量(L)1
1個(1000mL)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 油・グリースや様々な汚れに EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 厨房など 毎日の清掃 適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430 pH6.7 液性中性
1台(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ベタついた頑固な汚れ、タール、すす、煙による黒ずみ等に適します。強アルカリ性で頑固な油汚れに効果的です。
トラスコ品番166-9556 質量(kg)22.6 タイプ強アルカリ性 品名RM806 ASF 20L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×220×410
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。) 優しい洗浄効果 EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室 対象物表面の清掃 壁面、タイル 食品用タンク 毎日の清掃 適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430 pH13.1 液性強アルカリ性
1台(20L)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア 適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248 pH9.9 液性弱アルカリ性
1台(5L)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

Puzzi、BRC用ナチュラルディープクリーナー。エコマーク認定商品(認定番号24 167 001)。99%以上の自然由来の成分で作られています。従来品RM 764同等の洗浄力で、カーペットや布製家具の油、グリース、鉱物汚れを取り除きます。ウールセーフ認証製品。ケルヒャーiCapsolテクノロジーによりすすぎ時間を節約できます。分子レベルでのニオイ除去機能あり。
用途・車のシート。・布製品 適合機種業務用カーペットリンスクリーナー Puzziシリーズ用。 質量(kg)10 内容量(L)10 pH9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。
用途太陽電池モジュール 適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B シリーズケルヒャー pH9 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-8380-48
1台(10L)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

洗浄剤の容器からダイレクトに供給できるので、大量に散布することが可能です。 部分泡洗浄や腐食性の薬剤散布に使用できます。
仕様●情報:耐熱温度60℃洗剤吸引ホース長10mバルブ付 接続口:M22×1.5/EASY!Lock対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5(4.111-033.0)で可能 アズワン品番67-5810-33
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに 質量(kg)(梱包時)37.1 モーター出力(kW)3 本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む) 常用吐出圧力(MPa)10/100(bar) 機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ 高圧ホース(m)15 吐出水量(L/h)700 最高許容圧力(MPa)12/120(bar) 給水温度(℃)最大80
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)