絞り込み
ブランド
  • 工進
  • モノタロウ(14)
  • ケルヒャー(853)
  • アサダ(176)
  • エスコ(155)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(85)
  • 蔵王産業(67)
  • フルテック(64)
  • アイリスオーヤマ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • ニルフィスク(49)
  • 日動工業(44)
  • 中部高圧ホース(37)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • アリミツ(24)
質量(kg)
  • 1.1(1)
  • 1.9(1)
  • 25(1)
  • 32.5(1)
  • 33.2(1)
  • 36(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3関連資料専用部品(7.3MB)取扱説明書(5.9MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース工進(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)
用途ホースを延長したい時に
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1関連資料(0.74MB)
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き 工進エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き工進(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 ホース接続はネジ式。 5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン質量(kg)33.2タイプネジ接続式ガン、水道直結OK燃料無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957ホース長さ(m)吸水3、吐出8吐出圧力(MPa)17燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CCスパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2使用時間(時間)最大約2(満タン時)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1関連資料(0.76MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-0関連資料(0.74MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス工進
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
エンジン式高圧洗浄機 工進エンジン式高圧洗浄機工進(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い 本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える フルセット 自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc燃料タンク容量(L)3.6燃料無鉛ガソリン使用時間(時間)最大約2(満タン時)最大圧力(MPa)14吸水量(L/min)8吐出水量(L/min)8吐出圧力(MPa)14最大出力(kW)3.5付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)騒音値(dB)94~101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505質量(kg)25仕様【ガン・ホース接続】ネジ式ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3ノズル直射・扇状切替関連資料専用部品(7.4MB)取扱説明書(2.9MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター工進(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン 工進高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン工進
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。
用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮関連資料専用部品(7.4MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体工進
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)工進(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進充電式洗浄機 18V スマートシリーズ工進(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時にバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2最大吐出水量(L/min)2給水方式水道直結/自吸 50℃以下電圧(V)DC18運転時間(分)扇状約13、回転約14付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン騒音値(dB)74質量(kg)1.9(バッテリー含む)型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリーアズワン品番64-9482-16取扱説明書(3.1MB)
エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m工進
21,980税込24,178
1本
当日出荷
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)1.1アズワン品番64-9480-85関連資料専用部品(7.4MB)
【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品 工進【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1関連資料(1.96MB)
【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品 工進【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品工進(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-1関連資料(1.27MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル 工進工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル工進
7,898税込8,688
1個
当日出荷
6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー 工進工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー工進
6,598税込7,258
1個
当日出荷
噴射角度が5段階に調整できるワンタッチカプラー式の切り替え噴口
用途交換・補修用として適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-83関連資料専用部品(7.4MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ホース3m(金具付) 工進工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ホース3m(金具付)工進
7,898税込8,688
1本
当日出荷
長さ(m)3トラスコ品番118-6026アズワン品番64-9480-56
工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル工進
18,980税込20,878
1個
当日出荷
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-88関連資料専用部品(7.4MB)
充電式洗浄機  SJC-3625-AAA-0 部品 工進充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-3625-AAA-0関連資料(0.76MB)
充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0  部品 工進充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-1820-AAA-0
工進エンジン洗浄機JCE用 跳ね返りガード 工進工進エンジン洗浄機JCE用 跳ね返りガード工進
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
作業時の汚れの跳ね返りを防ぎます。
用途跳ね返りを防ぎたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-82関連資料専用部品(7.4MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ストレーナー 工進工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ストレーナー工進
3,898税込4,288
1個
当日出荷
異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー
用途交換・補修用として適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UKトラスコ品番118-6034質量(kg)0.4アズワン品番64-9480-57関連資料専用部品(7.4MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス 工進工進エンジン洗浄機JCE用 傾斜ランス工進
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
果樹の粗皮削りに便利な角度がついた傾斜ランス グリップ付きで使いやすい
用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK関連資料専用部品(7.4MB)
工進エンジンJCE用 ロングランス 工進工進エンジンJCE用 ロングランス工進
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き
用途離れた場所を洗浄したい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK長さ(m)0.94アズワン品番64-9480-81関連資料専用部品(7.4MB)
KOSHIN K180-A2-Kイグニッションコイル 工進KOSHIN K180-A2-Kイグニッションコイル工進
999税込1,099
1個
3日以内出荷
JCE1408U部品 イグニッションコイル
充電式洗浄機  SJC-3650-AAA-0 部品 工進充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SJC-3650-AAA-0関連資料(0.76MB)
工進電気式洗浄機JC用 吸入ストレーナー 工進工進電気式洗浄機JC用 吸入ストレーナー工進
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー
用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ 工進工進エンジン洗浄機JCE用 ランス用グリップ工進
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ランスを持ちやすく出来る握りグリップ 工進JCEシリーズに取り付けて作業時の負担を減らします。
用途交換・補修用として適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-96関連資料専用部品(7.4MB)
工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス 工進工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス工進
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き
用途ランス角度を曲げたい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-84関連資料専用部品(7.4MB)
充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル 工進充電式洗浄機SJC用 SJCフォームノズル工進
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
カーシャンプーでの洗浄に タンク容量:400mL 使用可能洗剤:中性洗剤
用途カーシャンプーを使用したい時に適合本体SJC-3625/3650タンク容量(L)0.4使用可能液体中性洗剤アズワン品番64-9481-15
工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m) 工進工進充電式洗浄機SJC用 SJC水袋+SJC吸入ホース(3m)工進
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
水道の無い場所での洗浄に 耐圧ホース:長さ3m 内径15mm 外径20mm
用途自吸で使用したい時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3タンク容量(L)18アズワン品番64-9481-14
工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m) 工進工進充電式洗浄機SJC用 SJC吸入ホース(3m)工進
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L
用途水道直結で使用する時に適合本体SJC-3625/3650長さ(m)3アズワン品番64-9481-13
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー