絞り込み
ブランド
- 工進
- モノタロウ(13)
- ケルヒャー(798)
- WPH(123)
- スーパー工業(105)
- アサダ(94)
- フルテック(58)
- エスコ(56)
- アイリスオーヤマ(53)
- 京セラインダストリアルツールズ(53)
- 日動工業(46)
- 中部高圧ホース(36)
- マキタ(31)
- アノービリバベリー(29)
- REX(レッキス工業)(27)
- 蔵王産業(26)
- 精和産業(26)
- 東洋国際(26)
- ニイタカ(15)
- テナントカンパニー(14)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 1.1(1)
- 2.4(1)
- 33.2(1)
- 36(1)

工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース
工進(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ホースを延長したい時に
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(5件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に電源エンジン給水方式水道/自吸ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3幅(mm)540高さ(mm)775タイプワンタッチ接続式ガン、水道直結OK奥行(mm)960燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775騒音値(dB)94~101吸入揚程(m)最大:1.5燃料タンク容量(L)3.6始動方式リコイルスターター方式使用時間(時間)最大約2(満タン時)
エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き
工進(2件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途農業機械や家周りの洗浄に最高圧力(MPa)17電源エンジン給水方式水道直結式ホース長さ(m)吸水3、吐出8質量(kg)33.2付属品ガン ネジ式 1個、 ノズル交換式ランス 1本、 吐出ホース (8 m) ネジ式 1本、 吸入ホース (3 m) 1本、 交換噴口ノズル 5種、 ストレーナー 1個、 ストレーナーカップリング 1個、 ホースバンド 1個、 ノズルクリーナーピン 1個、 点火プラグレンチ 1本 取扱説明書 1部 エンジン取扱説明書 1部幅(mm)572高さ(mm)957タイプネジ接続式ガン奥行(mm)594燃料自動車用無鉛ガソリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957吸入揚程(m)最大:0.5ノズル●直射ノズル(赤色) ●15°拡散ノズル(黄色) ●25°拡散ノズル(緑色) ●40°拡散ノズル(白色) ●流しノズル(灰色)燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン、工進:K210、排気量:212cm3スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)吸水量(L/min)10最大出力(kW)4.2/ 3600 min-1定格出力(kW[PS])連続:3.6/ 3600 min-1使用時間(時間)最大約2(満タン時)
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)
工進(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 ノズルランス
工進¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
充電式洗浄機 18V スマートシリーズ
工進(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途電源が無い場所で洗浄したい時に常用圧力(MPa)扇状: 2.2、回転: 2.1最大吐出水量(L/min)2電源(V)18給水方式水道直結/自吸(50℃以下)ホース長さ(m)吸入:6質量(kg)2.4付属品バッテリー 18V (2.0 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、ロングランス 1本、扇状ノズル 1個、回転ノズル 1個、給水ホース (6 m) 1本、カップリング (本体側 / フィルター付きパッキン内蔵) 1個、ストレーナー 1個、ノズルクリーニングピン 1個、取扱説明書 1部型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×365×262騒音値(dB)74吸入揚程(m)最大:1機能防水:IPX3、自動電源オン・オフ機能:なしノズル扇状、回転バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)定格:2バッテリー電圧(V)定格:DC18充電時間(分)約60最大圧力(MPa)2.2定格使用時間(分)(満充電時)扇状ノズル: 約13、回転ノズル: 約14アズワン品番64-9482-16バッテリー容量(Wh)定格:36
高圧洗浄機 JCEシリーズ ショートノズルガン
工進¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途至近距離で作業したい時に長さ(mm)460材質/仕上真鍮
工進エンジン洗浄機JCE用 ガン本体
工進¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター
工進(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途用水路などでの使用時に適合小型エンジン式洗浄機JCE用
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から7日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1
工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル
工進¥18,980税込¥20,8781個当日出荷コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途フロアの洗浄時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-88
工進エンジン洗浄機JCE用 六段階切替洗浄ノズル
工進¥7,898税込¥8,6881個当日出荷6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m
工進¥21,980税込¥24,1781本当日出荷パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途パイプ内を洗浄したい時に適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)1.1アズワン品番64-9480-85
工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ホース3m(金具付)
工進¥7,898税込¥8,6881本当日出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!トラスコ品番118-6026長さ(m)3アズワン品番64-9480-56
工進エンジンJCE用 ロングランス
工進¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途離れた場所を洗浄したい時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK長さ(m)0.94アズワン品番64-9480-81
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
工進¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-0
工進エンジン洗浄機JCE用 角度切替式ワンタッチカプラー
工進¥6,598税込¥7,2581個当日出荷噴射角度が5段階に調整できるワンタッチカプラー式の切り替え噴口。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-83
工進エンジン洗浄機JCE用 吸入ストレーナー
工進¥3,898税込¥4,2881個当日出荷異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用としてトラスコ品番118-6034適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK質量(kg)0.4アズワン品番64-9480-57