関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCE-1408U エンジン式高圧洗浄機 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い 本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える フルセット 自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現 エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 最大圧力(MPa)14 吸水量(L/min)8 吐出水量(L/min)8 吐出圧力(MPa)14 最大出力(kW)3.5 付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505 質量(kg)25 仕様【ガン・ホース接続】ネジ式 ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3 ノズル直射・扇状切替 関連資料専用部品(7.4MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷