洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「泡洗浄装置」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄 最大容量(L)5 付属品セーフティバルブ付 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)225×280×625 質量(kg)3.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2~12 使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。 トラスコ品番199-4576 幅(mm)170 質量(kg)1.5 高さ(mm)455 奥行(mm)190 使用pH範囲2~12 最大容量(L)3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1 付属品セーフティバルブ付 トラスコ品番855-1502 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)130×200×315 質量(kg)0.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2~12 使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様 アズワン品番2-3573-01
1台
9,898 税込10,888
当日出荷