関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等) 出力(kW)定格:3.4、最大:4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650 本体質量(kg)31.5 燃料タンク容量(L)3.6 排気量(cc)181
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等) 型式JD1513G 出力(kW)定格:3.8、最大:4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×434×650 本体質量(kg)31.5 燃料タンク容量(L)3.1 水量(L/min)13 排気量(cc)208 圧力(MPa)15
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等) 出力(kW)定格:3.4、最大:4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556 本体質量(kg)49 燃料タンク容量(L)3.6 排気量(cc)181
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していてコンパクト。セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等) 型式GSB2015 出力(kW)定格:6.6、最大:9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618 本体質量(kg)104 燃料タンク容量(L)13 水量(L/min)15 排気量(cc)391 圧力(MPa)20
1台
929,800 税込1,022,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機の移動防止ストッパー。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等) 型式GBZ1513 出力(kW)定格:3.0、最大:3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461 本体質量(kg)44 燃料タンク容量(L)5 水量(L/min)13 排気量(cc)171 圧力(MPa)15
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等) 型式GB160 出力(kW)定格:3.4、最大:4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581 本体質量(kg)61.5 燃料タンク容量(L)13 水量(L/min)12 排気量(cc)181 圧力(MPa)16
1台
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)