洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「水用ノズル」の検索結果

特価
本日8月6日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。 仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m 質量(g)約670 ホース寸法(全長)(m)約5 寸法(cm)約23×21×75 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)約2.4 バッテリー容量(mAh)4500
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。 仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m 質量(g)約670 ホース寸法(全長)(m)約5 寸法(cm)約23×21×75 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)約2.4 バッテリー容量(mAh)4500
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。 水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとして セット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホース ホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5 ノズル噴射角度可変 総質量(kg)約1.1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷