スーパーターボノズル(ニップル付)PA(2件のレビュー)当日出荷
精和産業で「スーパーターボノズル」、フルテックで「トルネードノズル」と呼称されています。
MP型(回転ノズルにスプリングが内蔵されていますので使い勝手がいいです)
ノズルは040サイズ。
付属品2分ニップル+1分2分異径ニップル呼び040
高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56PA当日出荷
耐圧35Mpa高性能トリガーガン。
イン側3/8メス・アウト側1/4メス。
質量(g)672耐圧(MPa)35吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
アンローダバルブ VB-9PA当日出荷
高圧洗浄機圧力調整器。
取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
耐圧(MPa)25寸法(縦×横)(mm)149×91吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)90
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
ページ: 1/ 3
エンジン洗浄機BIGM(丸山製作所)税込¥63,778~¥57,980~