洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「タンク 給水 ホース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。
最大圧力(MPa)12
水量(L/min)(最大)7
付属品洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1
質量(kg)16
定格圧力(MPa)10
排気量(mL)94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×440
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)約90/m
連続使用時間(時間)1.5(満タン)
燃料タンク容量(L)1.5
エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン
始動方式リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.0(2.7)/3600
点火プラグTORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS
エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W‐40)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。