洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「折りたたみ式」の検索結果
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
多機能なのに超コンパクト!パパっ!と使ってスッ!と収納。充電式の高圧洗浄機、ハンディークリーナーです。バッテリーとアタッチメントを組み合わせて1台で多様な使い方ができます。バッテリーはUSB出力付き、スマートフォンのワイヤレス充電に対応します。(※対応機種に限ります。)
用途自動車掃除、レジャー、外構・窓掃除、浴室清掃
仕様屋内型
付属品ホース、洗剤ノズル、噴射ノズル、9Lタンク、隙間ノズル、ブラシノズル、USBケーブル(Type-C)、スマホ充電台、収納ケース
セット内容高圧洗浄機、ハンディークリーナー、バッテリー
質量(kg)総質量:2.8、クリーナー:0.62(バッテリー含む)、洗浄機:1.4(バッテリー含む)
出力USB/typeA 5V/3.4A、USB/typeA 9V/2A、DCポート/12V 10A
電源リチウムイオンバッテリー11.1V 6400mAh
タンク容量(L)9(折り畳み給水タンク)
常用圧力(MPa)水圧:1.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:390×130×280、クリーナー:67×67×268(バッテリー含む)、洗浄機:480×86×159(バッテリー含む)
吸込仕事率(W)60
集塵容量(L)0.2
風量(m3/min)0.92
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)高圧洗浄機:24~50(9Lタンク満水/4分)、ハンディークリーナー:強35、弱70
噴射角度シャワー/40°/25°/15°/0°/0°+
運転音(dB)高圧洗浄機:84.5、ハンディークリーナー:85.7
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時0~45、使用時:クリーナー-10~50、高圧洗浄機0~50、バッテリー-20~50
吐出水量(L/min)2.3~3
真空度(kPa)15.55
充電時間(時間)6~7.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。