洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「洗浄機 洗剤」の検索結果
関連キーワード
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
充電式高圧洗浄機NJC100C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC100C-10M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
高圧洗浄機NJC110C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC110C-10M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧11MPa(110bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄
仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン
質量(kg)4.7
色白
消費電力(W)990
定格電圧(V)100
定格電流(A)10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674
ホース長さ(m)10
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
噴射角度~100度まで(無段階調整)
運転音(dB)77
吐出水量(L/h)295
使用環境温度(℃)5~50
吐出水量(L/min)4.9
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま!
最大水圧10MPa(100bar)
高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。
噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄
仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン
質量(kg)4.1
色白
消費電力(W)990
定格電圧(V)100
定格電流(A)10.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309
ホース長さ(m)10
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
噴射角度~100度まで(無段階調整)
運転音(dB)84
吐出水量(L/h)295
使用環境温度(℃)5~50
吐出水量(L/min)4.9
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
水道ホースに繋ぐだけで簡単!
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。
水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット
質量(kg)1.3
色白
電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238
噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向
AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A
運転音(dB)79
吐出水量(L/h)2
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)1.5
動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)
使用場所屋内型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
充電式の高圧洗浄機です。そのまま給水タンクで使える収納バッカン23L、「何でも」束ねて、「どこでも」吊るせる万能フッカーがついてきます。190セット限定お得なセットキャンペーンです。収納バッカンセットでスッキリ収納できます。
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2
トラスコ品番391-9352
セット内容本体、収納バッカン、万能フッカー400mm、万能フッカー250mm
幅(mm)318
高さ(mm)265
奥行(mm)164
騒音値(dB)74
連続使用時間(時間)18分
充電時間3時間
最高給水温度(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)2.4
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.5
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
多機能なのに超コンパクト!パパっ!と使ってスッ!と収納。充電式の高圧洗浄機、ハンディークリーナーです。バッテリーとアタッチメントを組み合わせて1台で多様な使い方ができます。バッテリーはUSB出力付き、スマートフォンのワイヤレス充電に対応します。(※対応機種に限ります。)
用途自動車掃除、レジャー、外構・窓掃除、浴室清掃
仕様屋内型
付属品ホース、洗剤ノズル、噴射ノズル、9Lタンク、隙間ノズル、ブラシノズル、USBケーブル(Type-C)、スマホ充電台、収納ケース
セット内容高圧洗浄機、ハンディークリーナー、バッテリー
質量(kg)総質量:2.8、クリーナー:0.62(バッテリー含む)、洗浄機:1.4(バッテリー含む)
出力USB/typeA 5V/3.4A、USB/typeA 9V/2A、DCポート/12V 10A
電源リチウムイオンバッテリー11.1V 6400mAh
タンク容量(L)9(折り畳み給水タンク)
常用圧力(MPa)水圧:1.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:390×130×280、クリーナー:67×67×268(バッテリー含む)、洗浄機:480×86×159(バッテリー含む)
吸込仕事率(W)60
集塵容量(L)0.2
風量(m3/min)0.92
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)高圧洗浄機:24~50(9Lタンク満水/4分)、ハンディークリーナー:強35、弱70
噴射角度シャワー/40°/25°/15°/0°/0°+
運転音(dB)高圧洗浄機:84.5、ハンディークリーナー:85.7
寿命約300回
使用環境温度(℃)充電時0~45、使用時:クリーナー-10~50、高圧洗浄機0~50、バッテリー-20~50
吐出水量(L/min)2.3~3
真空度(kPa)15.55
充電時間(時間)6~7.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。