高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NJC110C-10M 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧11MPa(110bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄 仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン 質量(kg)4.7 消費電力(W)990 定格電圧(V)100 定格電流(A)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×262×674 ホース長さ(m)10 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 噴射角度~100度まで(無段階調整) 運転音(dB)77 吐出水量(L/h)295 使用環境温度(℃)5~50 吐出水量(L/min)4.9 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 最大使用水圧(Mpa)11、常用水圧:6.5
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

NJC100C-10M 高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
洗浄作業を簡単にする強力パワー、噴射角度も思いのまま! 最大水圧10MPa(100bar) 高圧のジェット水流で、車や外構などを洗浄。 噴射角度は~100度まで無段調節が可能です。
用途車や外構などの洗浄 仕様電線種:VCTF2.0mm2×2心 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管、高圧ホース、吸入口用ジョイント、目詰まり除去用ピン 質量(kg)4.1 消費電力(W)990 定格電圧(V)100 定格電流(A)10.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 ホース長さ(m)10 電線長さ(m)5 入力プラグ2Pプラグ 噴射角度~100度まで(無段階調整) 運転音(dB)84 吐出水量(L/h)295 使用環境温度(℃)5~50 吐出水量(L/min)4.9 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX5 最大使用水圧(Mpa)10、常用水圧:6.3
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

NJC55CH-5M 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ 質量(kg)本体3.4/総質量5.1 黒・白 電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265 ホース長さ(m)5 噴射角度~160度まで(無段階調節) 運転音(dB)74 吐出水量(L/h)2.4 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)3 動作時間18分 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4 最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷