洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「洗浄 ノズル 回転」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本クランツレ高水圧洗浄機 Profi
高圧ホース(m)15 電流(A)14.5 電圧(V)三相200 ケーブル長(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980 消費電力(kW)3.8 自重(kg)41 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本クランツレ冷水高圧洗浄機
吐出圧力(MPa)3~10 吐出水量(L/min)6 高圧ホース(m)15 仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能 電流(A)14.5 電圧(V)単相100 ケーブル長(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870 消費電力(kW)1.45 自重(kg)31.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)1.3以下
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランツレ高水圧洗浄機 Quadro
電圧(V)三相200 ケーブル長(m)7.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
598,800 税込658,680
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本クランツレエンジン式高圧洗浄機
吐出圧力(MPa)3~15 吐出水量(L/min)13 エンジン形式GX160 馬力(HP)5.5 吸水温度(℃)60以下 自給高(m)2.5以下
1台
519,800 税込571,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)