高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,380件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプラッシュガード ケルヒャースプラッシュガードケルヒャー
3,698税込4,068
1個
当日出荷
マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。 接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。 標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。 マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸適合機種OC 3質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100
ウォッシュブラシ(黒) ケルヒャーウォッシュブラシ(黒)ケルヒャー
3,598税込3,958
1個
予約販売
軽い汚れ用。車やシャッターなど凸凹した場所の洗浄に便利です。
用途車両の洗浄/サンルームの洗浄/バイクや自転車の洗浄/トレーラーの洗浄/ガーデン用品の洗浄/ガーデン小物の洗浄適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×82×184
延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用) ケルヒャー延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用)ケルヒャー
25,980税込28,578
1本
当日出荷
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。 延長用高圧ホース10mなので本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。 延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります。長寿命。 ホースのねじれを防止。真ちゅう製コネクトで高い耐久性と品質。
用途家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースとして適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 ホームキット長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×85本体質量(kg)1.2最大圧力(bar)180
ホースバンド 京セラインダストリアルツールズホースバンド京セラインダストリアルツールズ
359税込395
1個
3日以内出荷
用途高圧洗浄機(電気式)用ホースバンド
高圧洗浄機用洗浄剤 RM 806 ASF NTA-free(20L)(6.295-553.0) ケルヒャー高圧洗浄機用洗浄剤 RM 806 ASF NTA-free(20L)(6.295-553.0)ケルヒャー
22,980税込25,278
1本
翌日出荷
ベタついた頑固な汚れ、タール、すす、煙による黒ずみ等に適します。強アルカリ性で頑固な油汚れに効果的です。
トラスコ品番166-9556質量(kg)22.6タイプ強アルカリ性品名RM806 ASF 20L寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×220×410
充電式洗浄ガンHydroshotセット WORX充電式洗浄ガンHydroshotセットWORX(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
自給式の充電式洗浄ガン 高/低の2速制御 ホース付きなので離れた給水設備からも水供給が可能 オプションパーツとの組み合わせで洗浄作業の幅が広がります。
用途車・窓・外壁などの汚れ落とし、洗浄作業に!付属品ホース6m×1 洗浄ランス×1 5パターンマルチノズル×1 収納袋×1 家庭用ホースコネクタ×1 ホースバンド×1 充電器×1 バッテリーパック2.0Ah×1 取扱説明書定格電圧(V)DC18全揚程(m)約1.5本体質量(g)約1.2k(バッテリー含まず)連続使用時間(分)2Ah時 Hi:約15、Lo:約60最大吐出圧力(MPa)約2.2使用水(推奨)上水道水使用水温(℃)2~40最大吐出量(L/h)約120
ワンタッチカプラー SUS スーパー工業ワンタッチカプラー SUSスーパー工業
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
サイズ1/2質量(g)200適合圧力(MPa)21MPa以下
高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)三相200
充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2吐出水量(L/min)1.8付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1ホワイト質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)充電器出力DC20V 2A充電器入力AC100V50/60Hz充電時間(分)70充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
ランスセットC 日本ワグナーランスセットC日本ワグナー
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高圧洗浄機用アクセサリー・ランス
用途高圧洗浄機 WZシリーズをより快適に使用していただくためにセット内容ランス・グリップ・ノズルホルダー・ワンタッチカプラー(プラグ)適合本体WZシリーズ
コウアツホース8M/EP440 アサダコウアツホース8M/EP440アサダ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
電動テストポンプ、高圧洗浄機用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-55
高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・温水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。 寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。 軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。 給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用極数4極電圧(V)三相200
高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から61日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。 プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります) 食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用極数4極形式全閉外扇屋内形電圧(V)三相200構造三連プランジャポンプ始動方式じか入外観移動密閉形モータ種類横形
キョーワクリーン モータータイプ キョーワキョーワクリーン モータータイプキョーワ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から29日以内出荷
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
アルボース フォーマーS アルボースアルボース フォーマーSアルボース
19,980税込21,978
1個
当日出荷
泡洗浄でいつも清潔、快適作業 手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディー。 指定チップにより、一定に希釈し、泡状に噴霧できます。
容量(L)1.25外寸(mm)380×145×H215EBM品番4702800
マルチクリーナーOC3用アクセサリー ケルヒャーマルチクリーナーOC3用アクセサリーケルヒャー
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
自転車などの細部の洗浄やアウトドア用品のドロ汚れを落としたい時に便利なブラシです。(品番:2.643-870.0) 散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。(品番:2.643-875.0) 付属の給水タンク以外の、より大きなポリタンクやバケツから給水できます。広い範囲を洗浄したい時にお勧めです。(品番:2.643-871.0) マルチクリーナー OC3 の別売りアクセサリーです。
材質ポリプロピレンブラック
バリアブルランス 8.5/60用 アサダバリアブルランス 8.5/60用アサダ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
直噴から扇形まで無段階に切替可能です。トリガーガンに取り付けて使用します。直噴から扇形まで無段階に切替可能です。高圧/低圧切替可能です。
トラスコ品番829-1327適合機種8.5/60、8.5/60P、10/100G材質プラスチック、スチール品名バリアブルランス2018年トラスコ掲載ページ9 0094接続サイズM22
トリガーガン 8.5/60用 アサダトリガーガン 8.5/60用アサダ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。
トラスコ品番829-1334材質プラスチック、真ちゅう、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 0094
スプレーランス ケルヒャースプレーランスケルヒャー
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ガンとノズルの間にあるアクセサリー。
スクイジーゴム 2枚入 ケルヒャースクイジーゴム 2枚入ケルヒャー
8,898税込9,788
1セットほか
翌日出荷から4日以内出荷
汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックスLi-ionバッテリー専用充電器ペンギンワックス
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器1台のみ充電可能。
周波数(Hz)50/60共用
高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56 PA高圧洗浄機トリガーガン高圧用 RL56PA
24,980税込27,478
1個
予約販売
耐圧35Mpa高性能トリガーガン。 イン側3/8メス・アウト側1/4メス。
質量(g)672耐圧(MPa)35吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
散水アクセサリー コンパクトホースリール万能口金(大)付 ケルヒャー散水アクセサリー コンパクトホースリール万能口金(大)付ケルヒャー
11,980税込13,178
1個
当日出荷
10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です(K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください)。
セット内容逆止弁コネクター 2個、ホース10m+2m(収納ホース)、多機能ノズル、壁面収納フック、蛇口接続用コネクター
スプレーノズル(3パターン/プラグ付) エスコスプレーノズル(3パターン/プラグ付)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
1000ml 高圧洗浄機用カーシャンプー エスコ1000ml 高圧洗浄機用カーシャンプーエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115KA-55A
7.6m/ 6.4mm フレキシブルシャフト エスコ7.6m/ 6.4mm フレキシブルシャフトエスコ
91,500税込100,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GA-3A
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
フォームスプレイヤー 9305 Vikan(ヴァイカン)フォームスプレイヤー 9305Vikan(ヴァイカン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
セット内容コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル材質コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮質量(g)770外形寸法(mm)350×145×210容量(L)1.4使用温度(℃)40使用pH範囲1~14(コンテナ)
高圧洗浄機 ジェットマン EC89 蔵王産業高圧洗浄機 ジェットマン EC89蔵王産業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)9.4
高圧ホース ホンダ高圧ホースホンダ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本(10m)ほか
7日以内出荷
延長用ホース
仕様接続金具付
高圧洗浄機 ホンダ高圧洗浄機ホンダ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。 ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)13ホース長さ(m)3(ストレーナー付吸水ホース)、3(余水ホース)最大圧力(MPa(kg/cm2))15最大圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ固定式ポイントブラシ3個セット アイリスオーヤマネジ固定式ポイントブラシ3個セットアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
メーカー製スチームクリーナーのオプションパーツです。細かい場所の掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
仕様ポイントブラシ:3個材質本体:ナイロン 毛:ポリエステル
高圧洗浄機パーツ ガン(SBT・SDT用) アイリスオーヤマ高圧洗浄機パーツ ガン(SBT・SDT用)アイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。高圧ホース接続口に取り付けるガンです。
トラスコ品番792-0334適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)材質ナイロン関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1/4サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)1/4サイズニップル付高圧洗浄ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)6.4ホース外径(Φmm)13.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.23適合メーカーバンザイ、岡常歯車製作所、ニッサルコなど
柔軟ウレタン洗管ホース 中部高圧ホース柔軟ウレタン洗管ホース中部高圧ホース
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)9耐圧力(MPa)17付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)先端ノズル脱着式1/8オネジ
洗管用フットバルブ 中部高圧ホース洗管用フットバルブ中部高圧ホース
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
業務用管洗浄など足踏みでコックの開閉で流量を制御します。
サイズイン側3/8(3分)メネジ、アウト側1/4(2分)メネジ最大流量(L/min)30耐圧力(MPa)20
カバー付ロング洗浄ガン MV2009 TECOMECカバー付ロング洗浄ガン MV2009TECOMEC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ランス取り付け口がM22メネジのトリガーガン 軸心14mm、イン側3/8(3分)メネジ
サイズイン側3/8メス アウト側M22メス全長(cm)50耐圧力(MPa)28
リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホースリール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷
リール巻3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホースワイヤー補強業務用ホース
用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80質量(g/m)330
高圧ホース10m ケルヒャー高圧ホース10mケルヒャー
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
デュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様 アサダデュアルガン 16/200G用 SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
アズワン品番64-6749-85
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー