高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,380件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8逆噴射ノズルT型前1穴 21L/分エンジン式用 アサダ3/8逆噴射ノズルT型前1穴 21L/分エンジン式用アサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6750-11
3/8逆噴射ノズルT型 30/100GS用 アサダ3/8逆噴射ノズルT型 30/100GS用アサダ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アズワン品番64-6750-20
3/8逆噴射ノズルT型 13L/分エンジン式・16/200G用 アサダ3/8逆噴射ノズルT型 13L/分エンジン式・16/200G用アサダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6749-91
3/8逆噴射ノズルM2型 13L/分エンジン式・16/200G用 アサダ3/8逆噴射ノズルM2型 13L/分エンジン式・16/200G用アサダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6749-90
1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ1/4洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様アサダ
33,980税込37,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプクイックカプラ
1/4高圧ホース 12/80G・11/110用 10m 1タッチカプラ アサダ1/4高圧ホース 12/80G・11/110用 10m 1タッチカプラアサダ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6749-42
1/4SUSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様 アサダ1/4SUSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様アサダ
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。 外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズ
カプラータイプクイックカプラ
1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様アサダ
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
コックカプラータイプSUSワンタッチカプラ
1/4PSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様 アサダ1/4PSねじ式洗管ホース クイックカプラ仕様アサダ
49,980税込54,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
カプラータイプクイックカプラ
回転ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)回転ブラシHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
高圧洗浄機吸水セット アイリスオーヤマ高圧洗浄機吸水セットアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
高圧洗浄機専用吸水ホースとフィルターのセットです。貯め水を吸水する際に使用します。
トラスコ品番413-0511適合機種FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W
洗浄ブラシ 京セラインダストリアルツールズ洗浄ブラシ京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
FM50用スパイラルホース GLORIAFM50用スパイラルホースGLORIA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
適合FM50用
AJP-1600用 アンダーボディスプレーランス 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 アンダーボディスプレーランス京セラインダストリアルツールズ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-1600トラスコ品番379-8551
900ml クリーニングガン エスコ900ml クリーニングガンエスコ(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
8日以内出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17材質ポリエチレン(タンク)寸法(mm)Φ100×145質量(g)700タンク容量(L)0.9使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)関連資料(0.14MB) (0.12MB)
”リョービ”高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル 京セラインダストリアルツールズ”リョービ”高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。水と洗剤を混ぜて噴射できます。
用途高圧洗浄機用洗剤噴射ノズル。トラスコ品番379-8437適合機種リョービ高圧洗浄機
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
21,900税込24,090
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下
IMX BT用バッテリー DCS90×2個 FIMAPIMX BT用バッテリー DCS90×2個FIMAP
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
連続起動時間(分)210~240充電可能回数300
ナノエッジ青パッド 蔵王産業ナノエッジ青パッド蔵王産業
6,588税込7,247
1ケース(5枚)
5日以内出荷
350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン エスコ350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガンエスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1全長(mm)350最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6
1/4延長用高圧ホース 8/60・8.5/60用 20m Qカプラ アサダ1/4延長用高圧ホース 8/60・8.5/60用 20m Qカプラアサダ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
トリガーガン ケルヒャートリガーガンケルヒャー
6,990税込7,689
1個
6日以内出荷
適合K 3.91 MD用タイプフック
ノズルヘッド(短) ケルヒャーノズルヘッド(短)ケルヒャー
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
業務用スチームクリーナー SG 4/4 用のノズルヘッド短。
フロアノズル (スチームクリーナー用) ケルヒャーフロアノズル (スチームクリーナー用)ケルヒャー
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
業務用スチームクリーナー用のフロアノズル。パイプ部分が上下に1cmほど可動。清掃幅30cm。
サファイヤノズル 0.40 mm ケルヒャーサファイヤノズル 0.40 mmケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サファイヤノズル 040mm、ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
サファイヤノズル 0.30 mm ケルヒャーサファイヤノズル 0.30 mmケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サファイヤノズル 0.30mm。ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
水道ホースコネクター 15mm ケルヒャー水道ホースコネクター 15mmケルヒャー
499税込549
1個
7日以内出荷
ワンタッチ カップリング。ホース接続用。内径 15mm 用
水道ホースコネクター 18mm ケルヒャー水道ホースコネクター 18mmケルヒャー
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ワンタッチカップリング 内径18mm用 ホース側 ジョイント専用。1個でホース同士のジョイント可。
サファイヤノズル 0.50 mm ケルヒャーサファイヤノズル 0.50 mmケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サファイヤノズル 050mm、ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
サファイヤノズル 0.55mm ケルヒャーサファイヤノズル 0.55mmケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サファイヤノズル 055mm、ノズルキャリアヘッドには3 個必要。
ホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKO ケルヒャーホース 20m、DN6、1.100bar、M24x1.5DKOケルヒャー
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
20 m HD 9/100-4 Cage クラシック用 耐圧1,100 bar。
カップリング ホース側 18mm ケルヒャーカップリング ホース側 18mmケルヒャー
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ワンタッチカップリング。水道ホース側。内径18MM用。ホース同士の接続には使用不可。
FRI50用ノズル for HD13/35 ケルヒャーFRI50用ノズル for HD13/35ケルヒャー
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
サーフェスクリーナー用ノズルセット。HD 13/35 Ge 用。 耐圧 350 bar(35 MPa)。
ダンプガン HD9/100-4Cageクラシック用 ケルヒャーダンプガン HD9/100-4Cageクラシック用ケルヒャー
819,800税込901,780
1個
7日以内出荷
超高圧洗浄機用のダンプガン。HD 9/100-4 Cage クラシック用。
ノズルキャリアヘッド ケルヒャーノズルキャリアヘッドケルヒャー
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
超高圧洗浄機用のノズルキャリアヘッド。ターボノズル本体と組み合わせて使用(ノズルは合計6個必要です)
サンドブラスト用ノズル 3個入 ケルヒャーサンドブラスト用ノズル 3個入ケルヒャー
31,980税込35,178
1セット(3個)
7日以内出荷
サンドブラスト用ノズル。3個入り。
ローラーパッドシャフト 550mm ケルヒャーローラーパッドシャフト 550mmケルヒャー
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
ローラーブラシ、ソフト、白、532mm ケルヒャーローラーブラシ、ソフト、白、532mmケルヒャー
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。硬さ:ソフト。カラー:白。532mm。傷つきやすい床材の洗浄に適した白色のローラーブラシです。
ローラーブラシ、スーパーハード、黒、450mm ケルヒャーローラーブラシ、スーパーハード、黒、450mmケルヒャー
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。ブラシ幅:450mm。ブラシの種類:スーパーハードタイプ(黒)。1本入り
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー