高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日2月9日(月)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,380件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーブラシ、ハード、緑、532mm ケルヒャーローラーブラシ、ハード、緑、532mmケルヒャー
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。532mm。ブラシ幅:532mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
ローラーブラシ、ハード、緑、1118mm ケルヒャーローラーブラシ、ハード、緑、1118mmケルヒャー
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。1118mm。ブラシの硬さ:ハード。ひどい汚れ、こびりついた汚れを洗浄するのに適しています。※ローラーブラシは2本必要です。
マイクロファイバーパッド 457mm 白 5枚入り ケルヒャーマイクロファイバーパッド 457mm 白 5枚入りケルヒャー
47,980税込52,778
1セット(5枚)
7日以内出荷
グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細なせっ器質タイルに最適です。パッド直径:381mm。5枚入り。
マイクロファイバーローラー, 700 mm ケルヒャーマイクロファイバーローラー, 700 mmケルヒャー
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
床洗浄機用マイクロファイバーローラー。700mm。BR75ヘッド用。精細なせっ器質タイルに最適です。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーローラーです。
保護手袋 IB15/80 ケルヒャー保護手袋 IB15/80ケルヒャー
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
洗車物や対象物の飛散、跳ね返りから保護する「手袋」。高圧洗浄機やドライアイスブラスターのような噴出系のマシンをご利用の際には、必ず手袋を着用して、保護してください。
ローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、532mm ケルヒャーローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、532mmケルヒャー
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。ブラシ幅:532mm。ブラシの硬さ:スーパーハードタイプ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
ローラーブラシ、スーパーソフト、白、400mm ケルヒャーローラーブラシ、スーパーソフト、白、400mmケルヒャー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。ブラシ幅:400mm。ブラシの種類:ソフトタイプ。1本入り
フラットノズル、D 1.10mm、30度、ノズルチップF19 ケルヒャーフラットノズル、D 1.10mm、30度、ノズルチップF19ケルヒャー
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.10mm。吐出圧力 1000bar(100MPa)。
ワンタッチカップリング (オス側) ケルヒャーワンタッチカップリング (オス側)ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用ワンタッチカップリング。高圧洗浄機側(オネジ)。EASY!Lock対応本体との接続はアダプターNo.6(4.111-034.0)で可能
ローラーブラシ、ソフト、白、1118mm ケルヒャーローラーブラシ、ソフト、白、1118mmケルヒャー
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
CV 30/1 用標準ブラシ。CV 30/1 専用。
ローラーブラシ、ソフト、白、550mm ケルヒャーローラーブラシ、ソフト、白、550mmケルヒャー
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。ブラシ幅:550mm。ブラシの硬さ:ソフトタイプ。1本入。
ローラーブラシ、ソフト、ナチュラル、400mm ケルヒャーローラーブラシ、ソフト、ナチュラル、400mmケルヒャー
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。ブラシ幅:400mm。ブラシの種類:ソフトタイプ。1本入り
マイクロファイバーローラー 350mm ケルヒャーマイクロファイバーローラー 350mmケルヒャー
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
精細なせっ器質タイルに最適です。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーローラーです。
ホームベース ボックスキット ケルヒャーホームベース ボックスキットケルヒャー
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ホームベースボックスキットには、洗剤ボトル3本分のスペースがあり、クロス、スクレーパー、予備のゴミ袋、手袋なども収納できます。
粗ゴミ用テープ ケルヒャー粗ゴミ用テープケルヒャー
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
業務用床洗浄機 B 60/10 C 専用の粗ゴミ用テープ (1ロール 38 m)
マウスピースノズル ケルヒャーマウスピースノズルケルヒャー
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ドライアイスブラスター用。ミニアングルノズルの先端の黒色部品/ノズル先端を守る。
ローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、638mm ケルヒャーローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、638mmケルヒャー
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。638mm。凹凸のある床材の特に効果的な洗浄のための、高/低が混ざっているオレンジ色のローラーブラシ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
ローラーブラシ スーパーソフト白 350mm ケルヒャーローラーブラシ スーパーソフト白 350mmケルヒャー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
BR 35/12 C Bp用のローラーブラシ。幅350mm。ブラシの種類:ソフトタイプ。1本入り
ローラーブラシ スーパーハード黒 350mm ケルヒャーローラーブラシ スーパーハード黒 350mmケルヒャー
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
非常に硬く、極度に粘着性の高い汚れ用。かつ傷つきにくい床面の強力な洗浄専用のブラシです。BR 35/12 C Bp。
ローラーブラシ、ハード、緑、638mm ケルヒャーローラーブラシ、ハード、緑、638mmケルヒャー
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。638mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
フラットノズル、D 1.2mm、20度、ノズルチップ F19 ケルヒャーフラットノズル、D 1.2mm、20度、ノズルチップ F19ケルヒャー
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル20度。ノズルサイズ1.20mm。吐出圧力 850bar(85MPa)。
フラットノズル、D 1.4mm、20度、ノズルチップ F19 ケルヒャーフラットノズル、D 1.4mm、20度、ノズルチップ F19ケルヒャー
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.40mm。吐出圧力 450bar(45MPa)。
モップホルダーキット ケルヒャーモップホルダーキットケルヒャー
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ケルヒャーの清掃マシンにモップを備え付けることのできるモップホルダーキット。手を煩わせることなく一緒に持ち運びができる優れもの。機体では対応できない場所の清掃が効率的に行えます。
ローラーブラシ 300 mm ケルヒャーローラーブラシ 300 mmケルヒャー
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
手押し式カーペット洗浄機用ローラーブラシ(標準)。カラー:黒。
給水ホース 1.5m ケルヒャー給水ホース 1.5mケルヒャー
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
長さ1.5mの給水ホースです。水道に覆いかぶすように取り付けることができ、様々な形状の蛇口に取り付け可能です。
マイクロファイバーローラー 400 mm ケルヒャーマイクロファイバーローラー 400 mmケルヒャー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
このマイクロファイバーローラーは、精細なせっ器質タイルの洗浄に最適です。グレーヘイズを落とすのに効果的です。床材を傷つけずに、やさしく汚れを落とすことができます。
ブラウンローラーパッド、ワックス表層剥離用、茶、450mm ケルヒャーブラウンローラーパッド、ワックス表層剥離用、茶、450mmケルヒャー
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
このローラーパッドは、薬剤を使わずに床面のケアフィルムやコーティングを剥がすための、研磨力の非常に高いパッド です。床洗浄機用パッド。
追加ハンドル(両手持ち用) ケルヒャー追加ハンドル(両手持ち用)ケルヒャー
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ドライアイスブラスター用追加ハンドル(両手持ち用)。延長ノズル(4.760-658.0)の使用時にご使用ください。
フラットノズル、D1.5mm、30度、ノズルチップ F19 ケルヒャーフラットノズル、D1.5mm、30度、ノズルチップ F19ケルヒャー
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.50mm。吐出圧力 350bar(35MPa)設定用。
ブラストホース 8m ケルヒャーブラストホース 8mケルヒャー
579,800税込637,780
1個
7日以内出荷
ドライアイスブラスター用のブラストホース。8m。ワンタッチ接続付/ノンマーキングホース
ローラーブラシ、スーパーハード、黒、550mm ケルヒャーローラーブラシ、スーパーハード、黒、550mmケルヒャー
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
ローラーブラシ。ブラシ幅:550mm。ブラシの硬さ:スーパーハードタイプ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
フラットノズル、D1.30mm、30度、ノズルチップ F19 ケルヒャーフラットノズル、D1.30mm、30度、ノズルチップ F19ケルヒャー
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.30mm。吐出圧力 600bar(60MPa)。
ビニール袋取付ホルダー取り付けセット ケルヒャービニール袋取付ホルダー取り付けセットケルヒャー
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
床洗浄機 BD 50/70 R Bp専用のビニール袋取付用ホルダー
マイクロファイバーパッド 508mm 白 5枚入り ケルヒャーマイクロファイバーパッド 508mm 白 5枚入りケルヒャー
53,980税込59,378
1セット(5枚)
7日以内出荷
グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細なせっ器質タイルに最適です。20インチディスク用(508mm)。5枚入り。
排気ダクト(200Φ x 1m) ケルヒャー排気ダクト(200Φ x 1m)ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用排気ユニット。フレキシブル管Φ200mm
蛇口側カップリング ケルヒャー蛇口側カップリングケルヒャー
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機のための水道ホース用カップリング(水道側)。水道蛇口に取り付けて使用します。
ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX60℃ 角度調節ダイヤル付 ケルヒャーブラシ 回転タイプ 耐熱MAX60℃ 角度調節ダイヤル付ケルヒャー
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
高圧洗浄機用回転ブラシ 角度調整ダイヤル付き。カラー:自然毛。耐熱温度:60度。Easy!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0)が必要。
延長ノズル(30cm) IB7/40用 ケルヒャー延長ノズル(30cm) IB7/40用ケルヒャー
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
300mm延長ノズル。追加ハンドル(4.321-248.0)をご使用ください。
延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5 ケルヒャー延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5ケルヒャー
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
食品用 高圧ホース。ホース長さ10m。グレイカラー。内径8mm。耐熱温度155℃。
フラットノズル (ショート) IB7/40用 ケルヒャーフラットノズル (ショート) IB7/40用ケルヒャー
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
狭い範囲の洗浄に効果的。平面ジェット噴射。
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー