高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日2月9日(月)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,380件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHP高圧 ホース DN8、64Mpa、20m ケルヒャーUHP高圧 ホース DN8、64Mpa、20mケルヒャー
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
高圧ホース20 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
スチームノズル 400 ノズルサイズ 070 ケルヒャースチームノズル 400 ノズルサイズ 070ケルヒャー
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ070。
トリガーガン ケルヒャートリガーガンケルヒャー
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
ドライアイスブラスター用ブラストガンです。
ストレートノズル 1.1mm ケルヒャーストレートノズル 1.1mmケルヒャー
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
超高圧洗浄機用のF4ストレートノズル。ノズルサイズ1.10mm。吐出圧力500bar (50MPa)
サーフェスクリーナー FR 50 Me Φ500mm ステンレス製 ケルヒャーサーフェスクリーナー FR 50 Me Φ500mm ステンレス製ケルヒャー
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
スプレーランスに取り付けて使用します。水ハネなしで床面の洗浄ができるので、二次汚染防止に便利です。機種ごとにノズルを変更する必要があります。サーボシステム装着時と無装着時でアダプターの長さを変えて使用します。冷水高圧洗浄機で使用する場合、圧力ノブを完全に緩めると洗浄剤の塗布も可能です。ステンレス製。直径:500mm。耐熱温度:85℃。
ゲカカップリング(ホース側) ケルヒャーゲカカップリング(ホース側)ケルヒャー
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ホース側給水口取付金具です。真ちゅう製の丈夫なワンタッチカップリングです。使用の際は本体側とホース側の2種類が必要です。また、ホース同士の接続には2個必要です。ホース内径:18mm用。
サンドブラスト ノズルセット (080) ケルヒャーサンドブラスト ノズルセット (080)ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:080
WR 10 ケルヒャーWR 10ケルヒャー
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅100mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
INNOツインフォームランス用ノズルキット  1,000-1,300L/h ケルヒャーINNOツインフォームランス用ノズルキット 1,000-1,300L/hケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:1,000-1,300L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
INNOツインフォームランス用ノズルキット 500-600L/h ケルヒャーINNOツインフォームランス用ノズルキット 500-600L/hケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:500-600L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
ノズルキット FRV用, 040 ケルヒャーノズルキット FRV用, 040ケルヒャー
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ノズルセット(ノズルサイズ040) 洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入り
UHP高圧ホース DN8、64Mpa、30m ケルヒャーUHP高圧ホース DN8、64Mpa、30mケルヒャー
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
30 m 内径 8 mm / 耐圧 650 bar(65 MPa) 接続口 M22 × 1.5。
ダブルランス 960mm ケルヒャーダブルランス 960mmケルヒャー
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のダブルランス。960mm。ノズルチップ固定ホルダー標準装備。要別途ノズルチップ。EASY!Lock対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5 (4.111-033.0)で可能。EASY!Lock対応ノズルとの接続はアダプターNo.7(4.111-035.0)で可能。
INNOツインフォームランス用ノズルキット  1,000L/h ケルヒャーINNOツインフォームランス用ノズルキット 1,000L/hケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機の洗剤塗布用ランスノズルキット。適応吐出水量:1,000L/h。※INNOツインフォームランス 2.640-151.0とセットでご使用ください。
UHP用パイプクリーニングホース30m ケルヒャーUHP用パイプクリーニングホース30mケルヒャー
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
業務用パイプクリーニングホース30m、耐圧500bar(50MPa)新システムEASY!Lockには対応しておりません。
ノズルインサート 8mm ケルヒャーノズルインサート 8mmケルヒャー
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
フラットノズル使用の際にアタッチメントとして使用します。空気量に合わせてサイズを選択してください。
サンドブラスト ノズルセット(035) ケルヒャーサンドブラスト ノズルセット(035)ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:035
サンドブラスト ノズルセット(045) ケルヒャーサンドブラスト ノズルセット(045)ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:045
ガムリムーバー ケルヒャーガムリムーバーケルヒャー
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
専用設計のボディとノズルで、路面に固着したガムを剥がし取り、回収することができます。
コーナ-ノズル 225mm YAMAZEN(山善)コーナ-ノズル 225mmYAMAZEN(山善)
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
コーナ-ノズル 225mmです。
スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ 蔵王産業スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
・直観操作できるコントロールパネル。誰が操作しても同じクオリティで仕上げられます・排気による環境への悪影響をカットするHEPAフィルターを標準装備。使用者の健康を守ります・水、洗剤、電力消費を削減するエコモード搭載。用途に合わせてエネルギーコストを節約可能・暗い場所も明るく照らすLEDヘッドライト搭載。やり残しを防止できます・使用の樹脂パーツはすべて耐油性に優れた素材を使用。長持ちです・現場の手間を減らす工夫を多数搭載(固形ゴミキャッチバスケット、スクイジーバキューム経路、オーバーフロー防止フロート)。徹底的な扱いやすさが追求されています・バッテリー、充電器、ブラシorパッドホルダーが標準付属。そのまま使い始められます(パッドホルダーを選んだ場合はディスクパッドが別途必要です)
幅(mm)スクイジー:740タンク容量(L)【回収タンク】35【清水タンク】30ブラシ直径(Φmm)440騒音値(dB)(ECO)56.9、(ノーマル)57.8清掃能力(m2/h)1720ブラシ1個充電時間(時間)10.5関連資料(1.35MB)パッドサイズ(inch)17洗浄幅(mm)430運転時間(時間)(ECO)2.5、(ノーマル)2
サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h ケルヒャーサーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/hケルヒャー
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:650-850L/h。
適合機種HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー FR 30 P、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)650 / 850
サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h ケルヒャーサーボコントロール EASY!Lock 1100l/hケルヒャー
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)
適合機種HD 13/15 S黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1100
ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャーブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下ケルヒャー
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U接続ねじM18×1.5耐熱温度(℃)80吐出水量(L/h)500 - 800
フレキシブルランス 1.0M ケルヒャーフレキシブルランス 1.0Mケルヒャー
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
Inno ツインフォームランス セット ケルヒャーInno ツインフォームランス セットケルヒャー
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
INNO ツインフォームランス (インジェクターセット付属) 業務用高圧洗浄機用のランスで、「泡の噴射」と「高圧水でのすすぎ」をランスを交換せずに切り替えられます。
付属品インジェクターセット適合機種HD 13/15 S、HD 4/8 P、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム接続ねじM22×1.5
スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャースチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mmケルヒャー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル1.5mm
キャリングシステム ケルヒャーキャリングシステムケルヒャー
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
「太陽電池モジュール洗浄システム iSolar」を使用時に伸縮ポールを吊り下げる背負い式補助用具です。
適合機種MT 36 Bp、iSolar 専用ランス接続ねじM22×1.5
WR 100 ケルヒャーWR 100ケルヒャー
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
Nozzle pack TR wet jet set 0055 ケルヒャーNozzle pack TR wet jet set 0055ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055
適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続
HKF 30/14-E ケルヒャーHKF 30/14-Eケルヒャー
579,800税込637,780
1個
5日以内出荷
この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″
回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/h ケルヒャー回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/hケルヒャー
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以上、接続口 EASY!Lock
適合機種HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HD 10/22 S、HD 10/22 SX接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1000 - 1300
低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
ノズルパック 080 ケルヒャーノズルパック 080ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 13/15 S、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、サーフェスクリーナー排水機能付、HDS 13/15 S接続ねじM22×1.5ノズル80
ノズルパック 050 ケルヒャーノズルパック 050ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー排水機能付、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 9/17 MX、HDS 10/19 M、HDS 1000 B、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX接続ねじM22×1.5ノズル50
3ジェットノズル EASY!Lock 060 ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 060ケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ060。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種HD 7/10 C Food (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル60噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
ノズルパック 045 ケルヒャーノズルパック 045ケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
排水機能付きサーフェスクリーナー用ノズルセット (洗浄用ノズル2個、排水用ノズル1個入)です。
適合機種FRV 30 EASY!Lock対応品、FRV 30 EASY!Lock非対応品、HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage、サーフェスクリーナー排水機能付接続ねじM22×1.5ノズル45
3ジェットノズル EASY!Lock 038 ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 038ケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ038です。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種HD 4/8 C (50Hz/60Hz)温度(℃)80ノズル38噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
パワーノズル25035 ケルヒャーパワーノズル25035ケルヒャー
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
25° (パワーノズル)、ノズルサイズ035
適合機種HD 7/20 G Classicシルバー角度(°)25接続ねじM22×1.5ノズル35
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 070/080 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 070/080ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:070/080
適合機種HDC Classic、HDC Standard、HDS 8/9 Cサイズ温度(℃)85ノズル070/080最大圧力(bar)(許容)300
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー