高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
特価
本日2月9日(月)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2,380件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 100 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 100ケルヒャー
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
KIT,SQUEEGEE BLADES,CS20 ケルヒャーKIT,SQUEEGEE BLADES,CS20ケルヒャー
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
高圧ホース1.5mロングライフ ケルヒャー高圧ホース1.5mロングライフケルヒャー
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
30mの二重スチール補強材付きです。
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/11 C Bpブースターセット、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/8 P 50Hz ブースターセット、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M 、HD 8/16-4M Cage 、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 4/7 U 50Hz ブースターセット、HDS 4/7 U 60Hz ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C長さ(m)1.5接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)40梱包質量(g)700内径(mm)8
フレーム ケルヒャーフレームケルヒャー
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
エンジンを保護し、破損を防ぎます。
用途HD 9/23 G用適合機種HD 9/23 G梱包質量(g)5200
フレーム ケルヒャーフレームケルヒャー
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
エンジンを保護し、破損を防ぎます。
用途HD 8/20 G用適合機種HD 8/20 G梱包質量(g)1700
フォームランスDUO3 ケルヒャーフォームランスDUO3ケルヒャー
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水900~2500 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2口ノズル径(mm)38接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)900-2500最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)1463
フォームランスDUO2 ケルヒャーフォームランスDUO2ケルヒャー
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
2 リットルの洗剤タンクが装備されており、泡洗浄散布と高圧洗浄の直接切り替えが可能な機能を備えています。 サーボ(圧力調整)機能 をついていない吐出水量700~800 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。
タンク容量(L)2口ノズル径(mm)45接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)700-800最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)1462
フォームランス アドバンス3 ケルヒャーフォームランス アドバンス3ケルヒャー
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。 スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1口ノズル径(mm)38接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)900-2500最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)807
フォームランス アドバンス2 ケルヒャーフォームランス アドバンス2ケルヒャー
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
エコブラス製の本体で、強力な洗浄剤の使用に適した製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1口ノズル径(mm)45接続ねじEASY!Lock 簡単接続耐熱温度(℃)MAX60吐出水量(L/h)700-800最高許容圧力(MPa)30梱包質量(g)807
サンドブラスト ノズルセット ケルヒャーサンドブラスト ノズルセットケルヒャー
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
ノズルとノズルインサートで構成
適合機種サンドブラスト ベーシックキット、砂量調節付ベーシックキット接続ねじEASY!Lock 簡単接続梱包質量(g)400
高圧ホース15m ケルヒャー高圧ホース15mケルヒャー
95,980税込105,578
1本(15m)
4日以内出荷
適合機種Rotary cleaner head M63E長さ(m)15接続ねじ2 x M22 x 1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)21梱包質量(g)5200内径(mm)12
高圧ホース40m ケルヒャー高圧ホース40mケルヒャー
179,800税込197,780
1本(40m)
4日以内出荷
適合機種Rotary cleaner head M63E長さ(m)40接続ねじ2 x M22 x 1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)22梱包質量(g)11500内径(mm)10
高圧ホース20m ケルヒャー高圧ホース20mケルヒャー
79,980税込87,978
1本(20m)
4日以内出荷
適合機種HDC Classic、HDC Standard長さ(m)20接続ねじ1×EASY!Lock/1×AVSホースリール接続耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)31.5梱包質量(g)440内径(mm)8
高圧ホース ケルヒャー高圧ホースケルヒャー
49,980税込54,978
1本(20m)
4日以内出荷
適合機種HDC Classic、HDC Standard、Rotary cleaner head M63E長さ(m)20接続ねじ2×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)22梱包質量(g)740内径(mm)10
リニアフィルター フルテックリニアフィルターフルテック
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
吸水ストレーナーとホースの間に取付透明カップのため目詰まりが一目でわかる
型式リニアフィルターフィルター120μ取付部3/4MF
ホースドラム HK型 フルテックホースドラム HK型フルテック
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
移動型
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
ホースドラム HDS型 フルテックホースドラム HDS型フルテック
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
移動型SUS製
仕様中間ホース1m,BSスイベル付型式3/8HDS耐圧(MPa)21巻数(m)40
ホースドラム RD型 フルテックホースドラム RD型フルテック
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
移動型段積み可能
スプラッシュプロテクター フルテックスプラッシュプロテクターフルテック
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
高圧水や汚水のはね返り防止材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命ランスへの取付、取り外しが簡単
適合1/4径(Φ12.5~14)材質PTT
ホースドラム HT型 フルテックホースドラム HT型フルテック
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
移動型車輪付
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
おもしフィルター フルテックおもしフィルターフルテック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
吸水ストレーナーと吸水ホースの間に取り付けます。重さによりフィルターが浮かなくなり、エアかみ防止になります。
ホースドラム HD型 フルテックホースドラム HD型フルテック
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
移動型
ホースドラム HL型 フルテックホースドラム HL型フルテック
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
移動型車輪付
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
スラッジサクション フルテックスラッジサクションフルテック
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送バルブがないため、スラッジ等に特に有効洗浄の溜り泥水の処理に最適
耐圧(MPa)21ノズル1/8NB1549×1水量(L/min)IN 3/8F接続口延長管390L×3TPF寸法(Φ×m)送水ホース:32×5
アルミホースドラム フルテックアルミホースドラムフルテック
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
移動型アルミ製
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
フレキランス フルテックフレキランスフルテック
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
ランス先に取付、0度から90度まで自由に角度を変えられます。
出力1/8F長さ(cm)30耐圧(MPa)21耐熱温度(℃)80
洗浄用手元ホース フルテック洗浄用手元ホースフルテック
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
洗浄ガンと高圧ホースの間に接続ガンさばきが楽になります。
仕様3Tカプラ付き耐圧(MPa)21
ホースドラム HDF型 フルテックホースドラム HDF型フルテック
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
固定型
スイベル付手元ホース フルテックスイベル付手元ホースフルテック
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
ホースのねじれを防止ホース寿命が延びます
仕様スイベル、3Tカプラ付き耐圧(MPa)21
ダブルランス カプラ付 フルテックダブルランス カプラ付フルテック
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KU×3TP耐熱温度(℃)150
ダブルランス フルテックダブルランスフルテック
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KM耐熱温度(℃)150
プッシュプルランス フルテックプッシュプルランスフルテック
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
耐圧(MPa)21耐熱温度(℃)150ノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
プッシュプルランス用グリップAY フルテックプッシュプルランス用グリップAYフルテック
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
奥までねじ込むことで先端角度の固定が可能です。
延長ランス フルテック延長ランスフルテック
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
標準ランス カプラ付 フルテック標準ランス カプラ付フルテック
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
材質(ノズルホルダー)黄銅メッキ材質(パイプ)SUS
中間ランス フルテック中間ランスフルテック
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
材質SUS+樹脂カバー型式MV20出力1/4M長さ(cm)30耐圧(MPa)28入力1/4M水量(L/min)40耐熱温度(℃)150
ホットランス フルテックホットランスフルテック
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
耐圧(MPa)28入力3TPノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
ベントランス付き洗浄ガン フルテックベントランス付き洗浄ガンフルテック
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
大容量洗浄ガン フルテック大容量洗浄ガンフルテック
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途高圧洗浄機用型式2803A出力1/2F耐圧(MPa)12入力1/2F水量(L/min)120耐熱温度(℃)100
ウィーピング洗浄ガン フルテックウィーピング洗浄ガンフルテック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
用途高圧洗浄機用型式2805S出力1/2F耐圧(MPa)6入力1/2F水量(L/min)60耐熱温度(℃)160
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー